Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APM HEXSEAL BAEHPZZZZAAZZ Șurub cu autoetanșare, tigaie, dimensiune 6-32 X 5/8, 10 buc | AE4WBN 5NB20

APM HEXSEAL BAEHPZZZZAAZZ Șurub cu autoetanșare, tigaie, dimensiune 6-32 X 5/8, 10 buc.

În stoc
Articol: AE4WBN Model: BAEHPZZZZAAZZCrucea Ref: 5NB20

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de mașină autosigilant
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.294 "
Inaltimea capului0.097 "
Tip capTigaie
Mărimea găurii0.147 - 0.152 "
Lungime5 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Material sigiliuCauciuc siliconic
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-160 la 500 F
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318141030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APM HEXSEAL BAEHPZZZZAAZZ Șurub cu autoetanșare, tigaie, dimensiune 6-32 X 5/8, 10 buc.
€1.23 /ambalaj