Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 83B-243-01 Supapă cu bilă din oțel carbon Socket inline 1/2 In | AA9DCY 1CKP9

APOLLO VALVES 83B-243-01 Supapă cu bilă din oțel carbon Mufa în linie 1/2 in

În stoc
Articol: AA9DCY Model: 83B-243-01Ref încrucișat: 1CKP9
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
€361.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpOtel carbon
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneSoclu x Soclu
Manipulați materialulOțel inoxidabil din seria 300
Tip mânerManeta cu placa de blocare
Presiune maximăWOG de 1480 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 250 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunMulti-Sigiliu
Material tulpinăOţel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă20 de grade până la 500 de grade F
Structura supapei3-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9675
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8481803070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPreț
APOLLO VALVES 83B-245-01 Supapă cu bilă din oțel carbon Socket inline 1 In | AA9DDA 1CKR2 83B-245-01Soclu x Soclu1"€682.73
APOLLO VALVES 83B248TD Supapă cu bilă, dimensiune 2 inch, 3 bucăți, oțel inoxidabil, bilă și tijă | BY9YCP 83B248TD--€1,896.63
APOLLO VALVES 83B248TR Supapă cu bilă, dimensiune 2 inch, 3 bucăți, oțel inoxidabil, bilă și tijă | BY9YCQ 83B248TR--€1,895.05
APOLLO VALVES 83B248UL Supapă cu bilă, dimensiune 2 inch, 3 bucăți, oțel turnat | BY9YCR 83B248UL--€1,856.13
APOLLO VALVES 83B24490 Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch, 3 bucăți, oțel turnat, Dbl Pkd | BZ3ZAT 83B24490--€2,019.89
APOLLO VALVES 83B244UL Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch, 3 bucăți, oțel turnat | BZ3ZAU 83B244UL--€498.52
APOLLO VALVES 83B244SR Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch, 3 bucăți, oțel inoxidabil, bilă și tijă | BZ3ZAV 83B244SR--€656.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 83B-243-01 Supapă cu bilă din oțel carbon Mufa în linie 1/2 in
€361.38 /unitate