Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPLETON ELECTRIC PLG-50R Ștecher necompletat, galvanizat, comerț 1/2 inch, NPT, tată la tată, oțel | AA2NGP 10U764

APPLETON ELECTRIC PLG-50R Dop necompletat, galvanizat, comerț 1/2 inch, NPT, tată la tată, oțel

În stoc
Articol: AA2NGP Model: PLG-50RCrucea Ref: 10U764
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
€10.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
CuloriSilver
Dimensiunea conductei1 / 2 "
ConexiuneMasculin
Lungime5 / 8 "
MaterialOţel
SubcategorieMufe și bucșe
Tippericuloase Locație

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7307923010
Tara natalaUS

Detalii produs:

Fișa încasabilă Appleton Electric PLG-50R este utilizată în locații industriale și periculoase. Este ideal pentru conexiune electrică sigură și securizată în zonele în care ștecherele încastrate sunt necesare pentru protecție împotriva deteriorării potențiale sau a mediilor periculoase.

Caracteristici:

  • Acest ștecher încastrat este galvanizat pentru a fi utilizat cu IMC și conducte filetate.
  • Este potrivit pentru locații periculoase cu clasificare pentru Clasa I, Diviziunea 1 și 2, Grupele A, B, C, D; Clasa II, Diviziunea 1 și 2, grupele E, F, G și Clasa III.
  • Acest dop are o construcție din oțel pentru durabilitate și rigiditate structurală.
  • Vine într-o lungime totală de 5/8 inci pentru operațiuni compacte și robuste.
  • Acest dop încastrat are un gen filet NPT tată-tată pentru compatibilitate cu alte componente filetate.
  • Este disponibil într-o dimensiune comercială de 1/2 inch pentru a se potrivi într-o gamă largă de aplicații.

Întrebări frecvente:

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc acest ștecher încastrat în locații periculoase?

A.

  • Asigurați-vă împământarea și legarea corespunzătoare.
  • Inspectați în mod regulat pentru deteriorări sau uzură.
  • Utilizați în conformitate cu clasificarea zonei clasificate.
  • Respectați codurile și reglementările de siguranță aplicabile.
  • Deconectați alimentarea înainte de întreținere sau înlocuire.

Î. Cum curăț și întrețin ștecherul încastrat Appleton Electric PLG-50R?

A.

  • Asigurați-vă că alimentarea este oprită înainte de curățare.
  • Verificați în mod regulat dacă nu sunt deteriorate sau uzate.
  • Utilizați o cârpă uscată sau neconductivă pentru a curăța.
  • Aplicați lubrifiant adecvat pe filetele NPT cu moderație.
  • Evitați utilizarea agenților de curățare abrazivi sau corozivi.
  • Respectați instrucțiunile de întreținere furnizate în manualul produsului.

Î. Când ar trebui să înlocuiesc acest ștecher?

A.

  • Înlocuiți atunci când există o deteriorare vizibilă sau uzură care îi compromite integritatea.
  • Defecțiuni în timpul testării sau inspecțiilor electrice.
  • Nerespectarea codurilor sau reglementărilor de siguranță.
  • La atingerea sfârșitului duratei de viață recomandate.
  • După cum este recomandat în instrucțiunile de întreținere ale producătorului sau manualul produsului.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiMaterialPreț
APPLETON ELECTRIC PLG-100R Ștecher necompletat, galvanizat, comerț 1 inch, NPT, tată la tată, oțel | AA2NFZ 10U750 PLG-100R1"Oţel€14.18
APPLETON ELECTRIC PLG-100RA Dop necompletat, simplu, 1 inch comercial, NPT, aluminiu, tată la tată | AA2NGA 10U751 PLG-100RA1"Aluminiu fără cupru€13.46
APPLETON ELECTRIC PLG-125 Dop necompletat, galvanizat, 1 1/4 inch comercial, NPT, fier, tată la tată, fier | AA2NGB 10U752 PLG-1251-1/4 "Fier maleabil€15.14
APPLETON ELECTRIC PLG-125A Dop necompletat, simplu, 1 1/4 inch comercial, NPT, aluminiu, tată la tată | AA2NGC 10U753 PLG-125A1-1/4 "Aluminiu fără cupru€15.51
APPLETON ELECTRIC PLG-150 Dop necompletat, galvanizat, 1 1/2 inch comercial, NPT, fier, tată la tată, fier | AA2NGD 10U754 PLG-1501-1/2 "Fier maleabil€20.85
APPLETON ELECTRIC PLG-150A Dop necompletat, simplu, 1 1/2 inch comercial, NPT, aluminiu, tată la tată | AA2NGE 10U755 PLG-150A1-1/2 "Aluminiu fără cupru€20.97
APPLETON ELECTRIC PLG-200 Ștecher necompletat, galvanizat, 2 inch Trade, NPT, fier, tată la tată, fier | AA2NGF 10U756 PLG-2002"Fier maleabil€36.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC PLG-50R Dop necompletat, galvanizat, comerț 1/2 inch, NPT, tată la tată, oțel
€10.06 /unitate