Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 24. Oct 4435 Shoulder Screw Hex 10-24 1 1/4, 5PK | AE9HWH 6JY32

APPROVED VENDOR 24. Oct 4435 Șurub de umăr Hex 10-24 1 1/4, 5PK

În stoc
Articol: AE9HWH Model: 24. octombrie 4435Crucea Ref: 6JY32
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
€63.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă2A
Dimensiunea unității1 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului3 / 16 "
Stilul șefuluiStandard
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune116,000 psi
Rockwell HardnessB95 la B100
Umăr Dia.1 / 4 "
Lungimea umărului1.25 "
Toleranță la umăr+0.002 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3 / 8 "
Dimensiune de filet10-24
TipPrecizie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318156010
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24. Oct 4435 Șurub de umăr Hex 10-24 1 1/4, 5PK
€63.32 /ambalaj