Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 2HZU5 Cupă U 1/2 Id x 1 Diametru exterior 1/4 W - Pachet De 5 | AC2DPL

APPROVED VENDOR 2HZU5 Cupă U 1/2 Id x 1 Diametru exterior 1/4 W - Pachet De 5

În stoc
Articol: AC2DPL Model: 2HZU5
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
€8.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Cup hidraulic
CuloriNegru
Forma secțiunii transversaleU
În interiorul Dia.1 / 2 "
În afara Dia.1"
Durometru sigiliu80 Shore A
Temp. Gamă-40 F la 250 F
Lăţime1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS4016935010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț
VANZATOR APROBAT 2HZU3 Cupă U 1/4 Id x 3/4 Diametru exterior 1/4 W - Pachet De 5 | AC2DPJ 2HZU31 / 4 "3 / 4 "€7.26
VANZATOR APROBAT 2HZU4 Cupă U 3/8 Id x 7/8 Diametru exterior 1/4 W - Pachet De 5 | AC2DPK 2HZU43 / 8 "7 / 8 "€7.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZU5 Cupă U 1/2 Id x 1 Diametru exterior 1/4 W - Pachet De 5
€8.83 /unitate