Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U12380.112.0002 Locknut Nylon Insert 1 1/8-12, 5PK | AC9KXA 3HDW8

APPROVED VENDOR U12380.112.0002 Piuliță de blocare Inserție din nailon 1 1/8-12, 5 buc

În stoc
Articol: AC9KXA Model: U12380.112.0002Cross Ref: 3HDW8 / 42JR95
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
€58.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 1/8-12 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate2
Înălţime41 / 64 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB68 la C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet13
Tip filetUNF
TipCu inserție din nailon
Lăţime1.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4266
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12380.112.0002 Piuliță de blocare Inserție din nailon 1 1/8-12, 5 buc
€58.48 /ambalaj