Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51651.019.0125 Metal Screw Hex #10 1 1/4 L, 100PK | AB3ZGH 1WE63

APPROVED VENDOR U51651.019.0125 Șurub metalic hexagonal #10 1 1/4 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB3ZGH Model: U51651.019.0125Ref încrucișat: 1WE63 / 155V20
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
€29.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitateSlotat / Hex
Dimensiunea șoferului5 / 16 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.312-0.305 "
Inaltimea capului0.12 - 0.105 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime1.25 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#10
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3848
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.53
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiArticolLungimePreț
VANZATOR APROBAT 696467-PG Șaibă hexagonală cu șurub metalic #8 Lungime de 2 inchi - Pachet De 100 | AB2JCD 1MB69 696467-PGSlotat / Hex1 / 4 "Placat cu zinc-0.348 "0.11 "Șurub pentru tablă2"€30.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51651.019.0125 Șurub metalic hexagonal #10 1 1/4 L, 100 buc.
€29.35 /ambalaj