Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cartuș de filtru de schimb AQUA-PURE C-CYST-FF, 2 GPM, intrare de 3/8 in | AE6ERB 5REE7

AQUA-PURE Cartuș de filtru de schimb C-CYST-FF, 2 GPM, admisie de 3/8 in

În stoc
Articol: AE6ERB Model: C-CYST-FFCrucea Ref: 5REE7

Descarcă-l Mai 6, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€249.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș filtru de schimb
Se potrivește mărciiAqua-Pure
Rata de curgere2 g / min
Înălţime11.9 "
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.100 grade F
Microni0.5
În afara Dia.3.187 "
reduceGust și miros de clor, chist și sedimente
Viața de serviciu2000 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)37.34
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cartușul filtrant de schimb Aqua-Pure C-CYST-FF este utilizat cu sistemele AP Easy Cyst-FF pentru purificarea apei. Acest filtru poate fi instalat cu ușurință sub chiuvetele de bucătărie/baie din spitale, restaurante și birouri.

Caracteristici:

  • Acest filtru de sub chiuvetă oferă apă potabilă curată eliminând contaminanții și mirosurile.
  • Are un design al cartușului sanitar cu schimbare rapidă (SQC) pentru a preveni scurgerea în timpul efectuării serviciilor în linie.
  • Acest cartus are o tehnologie de filtrare imbunatatita pentru a oferi apa de curatare de inalta calitate.
  • Are o supapă de închidere încorporată pentru înlocuirea ușoară a cartuşului fără a întrerupe procesul de filtrare.

Accesorii compatibile:

  • Aqua-Pure Chist ușor-FF Sisteme de apă potabilă: cartușul de filtru de înlocuire Aqua-Pure este instalat în mod obișnuit în aceste sisteme de apă potabilă pentru purificarea eficientă a apei.

Standarde și aprobări:

  • FSN

Întrebări frecvente:

Î. Ce debite poate suporta acest cartuş filtrant?

A. Cartușul filtrul de schimb Aqua-Pure poate gestiona debite de până la 1.5 GPM.

Î. Câtă presiune poate rezista acest cartuş de filtru?

A. 125 psi

Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare al cartuşului filtrant?

A. 40 până la 100 de grade Fahrenheit

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește mărciiRata de curgereÎnălţimeMicroniÎn afara Dia.reducePkg. Cant.Preț
Cartuș AQUA-PURE C-LC pentru AP Easy LC | AB2NUV 1MZU6 C-LCAqua-Pure0.75 g / min12.875 "0.5-Clor, gust, miros, murdărie, rugină, plumb și chist1€192.29
Cartuș AQUA-PURE C-COMPLETE Pentru AP EASY COMPLETE | AB2NUW 1MZU9 C-COMPLETAqua-Pure0.75 g / min8.875 "0.5-Rugina, plumbul și chistul1€210.64
Cartuș AQUA-PURE EP25 pentru EVP H-104 și H-200 | AB4CMB 1WXR9 EP25Everpure0.5 g / min14.5 "0.53.5 "Gust de clor, miros, sedimente1€301.60
Cartuș AQUA-PURE AP217 Pentru AP200 - PK2 | AC2YHD 2P076 AP217Aqua-Pure2 g / min-5-Clor, gust, miros, murdărie și rugină2€260.84
Cartuș AQUA-PURE 3MFF101 Pentru 3mff100 | AC6QXT 35Z835 3MFF101Aqua-Pure2.5 g / min4.5 "0.54.5 "Clor, gust și miros, plumb, chist, selectați murdăria VOC și rugina1€484.51
Cartuș AQUA-PURE AP517 Pentru AP500 și AP510 | AD2GAC 3P781 AP517Aqua-Pure2 g / min9.625 "53.187 "Reducerea clorului, a gustului, a mirosului, a murdăriei, a ruginii și a solzilor1€235.80
Cartuș AQUA-PURE AP-DW85 pentru APDWS750 | AD8RBC 4LW41 AP-DW85Aqua-Pure0.6 g / min12.937 "0.53.187 "Clor, gust, miros, murdărie și rugină1€163.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AQUA-PURE Cartuș de filtru de schimb C-CYST-FF, 2 GPM, admisie de 3/8 in
€249.15 /unitate