MOTOR BALDOR AFM3530 Motor ventilator de aerare, 208-230/460V, 3600 RPM, 1.5 CP, 3 faze, TEAO, Cadru 143TZ | AJ6NUG

BALDOR MOTOR Motor ventilator AFM3530, 208-230/460V, 3600 RPM, 1.5 CP, 3 faze, TEAO, cadru 143TZ

În stoc
Articol: AJ6NUG Model: AFM3530

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€953.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
amperi4.9-4.6 / 2.3
bazăRG
Cuplu de rupere10.6 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEAO
Inrameaza-le143TZ
Cuplu de încărcare completă2.25 LB-FT
HP1.5
Hz60
IzolațieB
Conduce9 # 18 14 'minim Y
MontareF1
Curent fără sarcină1.4 Amps
Număr de poli02
producție1.5
Fază3
Factor de putere74
RevizuireE
RPM3450
Temp. Creştere83 ° C
Tip3424M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 11.7 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1279L
    • Cuplu de tragere: 10 LB-FT
    • Curent de pornire: 18.4 Amperi

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiInrameaza-leHPproducțieFactor de putereRevizuireTipPreț
MOTOR BALDOR AFM3528 Motor ventilator de aerare, 230/460V, 3600 RPM, 0.75 CP, 3 faze, TEAO, Cadru 56Z | AJ6NUE AFM3528230/4602.6/1.356Z. 75. 7573AG3413M€759.59
MOTOR BALDOR AFM3529 Motor ventilator de aerare, 230/460V, 3600 RPM, 1 CP, 3 faze, TEAO, Cadru 56Z | AJ6NUF AFM3529230/4603.6/1.856Z1171AC3416M€825.85
MOTOR BALDOR AFM3532 Motor ventilator de aerare, 208-230/460V, 3600 RPM, 3 CP, 3 faze, TEAO, Cadru 145T | AJ6NUH AFM3532208-230 / 4608.1-7.6 / 3.8145T3389Z3528M€1,293.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor ventilator AFM3530, 208-230/460V, 3600 RPM, 1.5 CP, 3 faze, TEAO, cadru 143TZ
€953.77 /unitate