MOTOR BALDOR AFM3532 Motor ventilator de aerare, 208-230/460V, 3600 RPM, 3 CP, 3 faze, TEAO, Cadru 145T | AJ6NUH

BALDOR MOTOR Motor ventilator AFM3532, 208-230/460V, 3600 RPM, 3 CP, 3 faze, TEAO, cadru 145T

În stoc
Element: AJ6NUH Model: AFM3532

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,293.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
amperi8.1-7.6 / 3.8
bazăRG
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEAO
Inrameaza-le145T
HP3
Hz60
IzolațieB
Conduce9 # 18 14 'minim Y
MontareF1
Număr de poli02
producție3
Fază3
Factor de putere89
RevizuireZ
RPM3450
Tip3528M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1279L

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiInrameaza-leHPproducțieFactor de putereRevizuireTipPreț
MOTOR BALDOR AFM3528 Motor ventilator de aerare, 230/460V, 3600 RPM, 0.75 CP, 3 faze, TEAO, Cadru 56Z | AJ6NUE AFM3528230/4602.6/1.356Z. 75. 7573AG3413M€759.59
MOTOR BALDOR AFM3529 Motor ventilator de aerare, 230/460V, 3600 RPM, 1 CP, 3 faze, TEAO, Cadru 56Z | AJ6NUF AFM3529230/4603.6/1.856Z1171AC3416M€825.85
MOTOR BALDOR AFM3530 Motor ventilator de aerare, 208-230/460V, 3600 RPM, 1.5 CP, 3 faze, TEAO, Cadru 143TZ | AJ6NUG AFM3530208-230 / 4604.9-4.6 / 2.3143TZ1.51.574E3424M€953.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor ventilator AFM3532, 208-230/460V, 3600 RPM, 3 CP, 3 faze, TEAO, cadru 145T
€1,293.31 /unitate