MOTOR BALDOR CDP3440 Motor cu magnet permanent, 90V DC, 1750 RPM, 0.75 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6PBQ

BALDOR MOTOR Motor CDP3440 cu magnet permanent, 90 V DC, 1750 RPM, 0.75 CP, TEFC, cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6PBQ Model: CDP3440

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,599.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu magnet permanent DC
Curent de armătură7.3
Tensiunea armăturii90
bazăRG
Perii2 / BP5000BK08
ClasăSTOC
TaxăCONT
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
HP. 75
IzolațieH
MontareF1
producție. 75
RevizuireC
RPM1750
Tip3424P
Voltaj90

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.65
Tara natalaUS

Detalii produs:

Baldor Motor CDP3440 Motorul DC cu magnet permanent este ideal pentru manipularea sarcinilor în aplicații de automatizare, procesare alimente și băuturi și producție generală. Acest motor are o bază plată rigidă pentru instalare pe suprafețe plane și piedestale. Baldor motoare DC cu magnet permanent sunt utilizate pentru antrenarea benzilor transportoare, mașinilor de ambalare și malaxoarelor.

Caracteristici:

  • Dispune de carcasă complet închisă, răcită cu ventilator, pentru funcționarea în zone slab ventilate.
  • Are o bază detașabilă C-Face pentru a permite diverse configurații de instalare.
  • Cadrul său din oțel asigură o rezistență ridicată la impact și previne șansele de deteriorare a bobinelor și componentelor interne împotriva impacturilor accidentale.
  • Este clasificat IP54 pentru rezistență ridicată la abraziune.
  • Acest motor are componente re-unsabile, asigurând o funcționare lină, fără frecare.

Standarde și aprobări:

  • CE
  • CSA
  • UR
  • DEEE
  • RoHS
  • NU AL MEU

Întrebări frecvente:

Î. Acest arbore motor este reversibil?

R. Da, dispune de un arbore reversibil pentru a se potrivi diferitelor aplicații.

Î. Ce dimensiune a firului este acceptată de acest motor DC?

A. Se recomandă utilizarea cablurilor de dimensiunea 14 AWG pentru alimentarea de intrare și de ieșire a motorului.

Î. Ce unsoare ar trebui folosită pentru ungerea componentelor motorului?

A. Pentru lubrifierea pieselor interne pentru a face față temperaturilor ridicate trebuie utilizată o unsoare Polyrex EM.

Variante de produs

ProdusModelproducțieCurent de armăturăTensiunea armăturiiRevizuireRPMTipVoltajPeriiPreț
MOTOR BALDOR CDP3306 Motor cu magnet permanent, 180V DC, 1750 RPM, 0.25 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBA CDP3306. 251.25180V17503320P1802 / BP5011CV01€2,512.89
MOTOR BALDOR CDP3310 Motor cu magnet permanent, 90V DC, 1750 RPM, 0.25 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBB CDP3310. 252.590U17503320P902 / BP5011T01€2,512.89
MOTOR BALDOR CDP3316 Motor cu magnet permanent, 180V DC, 1750 RPM, 0.33 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBC CDP3316. 331.6180W17503327P1802 / BP5011CV01€2,649.27
MOTOR BALDOR CDP3320 Motor cu magnet permanent, 90V DC, 1750 RPM, 0.33 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBD CDP3320. 333.290T17503327P902 / BP5011T01€2,964.71
MOTOR BALDOR CDP3326 Motor cu magnet permanent, 180V DC, 1750 RPM, 0.5 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBE CDP3326.52.5180-17503336P1802 / BP5011CV01€2,964.71
MOTOR BALDOR CDP3330 Motor cu magnet permanent, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBF CDP3330.54.890V17503336P902 / BP5011T01€2,964.71
MOTOR BALDOR CDP3335 Motor cu magnet permanent, 90V DC, 2500 RPM, 0.5 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6PBG CDP3335.5590V25003327P902 / BP5011CV01€2,649.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor CDP3440 cu magnet permanent, 90 V DC, 1750 RPM, 0.75 CP, TEFC, cadru 56C
€3,599.88 /unitate