MOTOR BALDOR ZDVSNM3581T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TENV, Cadru 145TC | AJ6ZTN

BALDOR MOTOR ZDVSNM3581T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TENV, Cadru 145TC

În stoc
Articol: AJ6ZTN Model: ZDVSNM3581T

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,901.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Vector
Eficiență85.5%
Tip de carcasăTENV
Materiale cadruFontă
Marimea ramei145TC
Amplificatori de încărcare completă2.9/1.45
HP1 CP
Clasa de izolareH
IP Rating-ul44
Tip montareMount Mount
Lungime totală14.65 "
Fază3 tel
Evaluare60 Hz
RPM1750 RPM
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.7/8 ""
Protectie termalaTermostat
Voltaj230 / 460 V
Greutate59 lb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.55
Înălțimea navei (cm)38.42
Lungimea navei (cm)54.93
Lățimea navei (cm)40.96
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • rpm sincron: 1800 rpm
    • volți @ frecvență: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Variante de produs

ProdusModelHPCuplu de rupereClasăIzolațieClasa de izolareCurent de magnetizareRPM maxCurent fără sarcinăPreț
MOTOR BALDOR ZDVSCP2333T Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254TC | AJ6ZQZ ZDVSCP2333T15 TE-FF-13.9/6.952700-€12,783.58
MOTOR BALDOR ZDVSCP2334T Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256TC | AJ6ZRA ZDVSCP2334T20 TE-FF-17/8.52700-€13,576.28
MOTOR BALDOR ZDVSCP3661T Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 182TC | AJ6ZRB ZDVSCP3661T3TE-FF-4.2/2.15400-€7,768.66
MOTOR BALDOR ZDVSCP3665T Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 184TC | AJ6ZRC ZDVSCP3665T5 CP---F---€8,428.82
MOTOR BALDOR ZDVSCP3770T Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 213TC | AJ6ZRD ZDVSCP3770T7.5TE-FF-8.6/4.34000-€9,764.74
MOTOR BALDOR ZDVSCP3774T Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256TC | AJ6ZRE ZDVSCP3774T10 TE-FF-10.2/5.14500-€10,686.12
MOTOR BALDOR ZDVSCP4103T Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 284TC | AJ6ZRF ZDVSCP4103T25 TE-FF-24/122700-€16,240.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR ZDVSNM3581T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TENV, Cadru 145TC
€4,901.12 /unitate