Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUCHANAN WT4-1 Conector de sârmă Twist On Wire Yellow - pachet de 100 | AF2MLH 6VG25

BUCHANAN Conector de sârmă WT4-1 Twist On Wire Galben - Pachet de 100

În stoc
Element: AF2MLH Model: WT4-1Crucea Ref: 6VG25

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€19.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăsuciți conectorul de sârmă
CuloriGalben
Tipul ConnectorWT4
Înălţime0.55 "
Max. Voltaj600
Max. Combinație de fireMin. 2 # 18 - Max. 2 # 12
Min. Combinație de fire(3) 18 AWG
TipWiretwist
Lăţime0.52 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8546900000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelTipul firuluiCuloriTipul ConnectorÎnălţimeLungimeMax. VoltajTipLăţimePreț
Conector sârmă BUCHANAN BT2-1 B-twist Bt2 Red - pachet de 100 | AA2HDP 10K056 BT2-1Cupru - solid și eșuatRoșuBT20.74 "1.32 "600B-Twist0.48 "€35.83
Conector de sârmă BUCHANAN BT2-500JR B-twist Bt2 Red - pachet de 500 | AA2HDQ 10K057 BT2-500JRCupru - solid și eșuatRoșuBT20.74 "1.32 "600B-Twist0.48 "€119.44
BUCHANAN B1-250JR Conector capac B galben 22-10awg - pachet de 250 | AE6YJY 5VYL3 B1-250JRSolid și eșuatGalbenB10.47 "0.97 "600Twist-On0.49 "€84.75
BUCHANAN B2-350JR Conector B-cap Roșu 22-8awg - pachet de 350 | AE6YJZ 5VYL4 B2-350JRSolid și eșuatRoșuB20.56 "1.16 "600Twist-On-€158.30
BUCHANAN WT1-B Conector Twist On Wire Gri 22-14awg - Pachet De 500 | AE6YKA 5VYL5 WT1-BSolid și eșuatGriWT10.33 "0.58 "300Twist-On0.32 "€73.64
BUCHANAN WT2-B Conector Twist On Wire Albastru 22-14awg - pachet de 500 | AE6YKB 5VYL6 WT2-BSolid și eșuatAlbastruWT20.39 "0.7 "300Twist-On0.39 "€80.71
BUCHANAN WT3-B Conector Twist On Ware Orange 22-14awg - pachet de 500 | AE6YKC 5VYL7 WT3-BSolid și eșuatPortocaliuWT30.44 "0.86 "600Twist-On0.44 "€81.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUCHANAN Conector de sârmă WT4-1 Twist On Wire Galben - Pachet de 100
€19.71 /unitate