Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CADDY INDUSTRIAL SALES 0250025EG Cuplaj tijă 1/4 inch Tijă 240 lb sarcină maximă | AA9FHV 1CWD6

CADDY INDUSTRIAL SALES 0250025EG Cuplaj tije 1/4 inch tija 240 lb sarcină maximă

În stoc
Articol: AA9FHV Model: 0250025EGCrucea Ref: 1CWD6
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
€2.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj cu tijă
Lungime7 / 8 "
MaterialOțel electro-galvanizat
Max. Sarcină240 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Dimensiunea tijei1/4
Dimensiune de filet1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru îmbinarea a două lungimi de tijă filetată similară

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. SarcinăDimensiunea conducteiDimensiunea tijeiDimensiune de filetPreț
CADDY INDUSTRIAL SALES 0250037EG Cuplaj tijă 3/8 inch Tijă 240 lb sarcină maximă | AA9FHW 1CWD7 0250037EG1.75 "610 Lb.3 / 8 "3/83 / 8 "€6.57
CADDY INDUSTRIAL SALES 0250050EG Cuplaj tijă 1/2 inch Tijă 240 lb sarcină maximă | AA9FHX 1CWD8 0250050EG1.75 "1130 Lb.1 / 2 "1/21 / 2 "€5.69
CADDY INDUSTRIAL SALES 0250075EG Cuplaj tijă 3/4 inch Tijă 240 lb sarcină maximă | AA9FHY 1CWE1 0250075EG2.25 "2710 Lb.3 / 4 "3/43 / 4 "€9.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 0250025EG Cuplaj tije 1/4 inch tija 240 lb sarcină maximă
€2.34 /unitate