CLE-FORCE C68141 Jobber Length Drill, 31/64 Inch Size, RHS/RHC, 118 Deg. Radial Point, HSS, Bright | CL2HEM

CLE-FORCE C68141 Mașină de găurit cu lungimea mașinii, dimensiune 31/64 inch, RHS/RHC, 118 grade. Punct radial, HSS, Luminos

Articol: CL2HEM Model: C68141
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€8.99 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu Jobber

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)177.8
Lungimea navei (cm)419.1
Lățimea navei (cm)35.56

Variante de produs

ProdusModelPreț
Mașină de găurit CLE-FORCE C68000, cu lungime de 1/16 inch, RHS/RHC, 118 grade. Punct radial, HSS, oxid de abur | CL2HCA C68000€0.78
RFQ
CLE-FORCE C68001 Mașină de găurit pentru lungime, dimensiune 5/64 inch, RHS/RHC, 118 grade. Punct radial, HSS, oxid de abur | CL2HCB C68001€0.80
RFQ
CLE-FORCE C68002 Mașină de găurit cu lungimea, 3/32 inch, RHS/RHC, 118 grade. Punct radial, HSS, oxid de abur | CL2HCC C68002€0.84
RFQ
CLE-FORCE C68003 Mașină de găurit pentru lungime, 7/64 inch, RHS/RHC, 118 grade. Punct radial, HSS, oxid de abur | CL2HCD C68003€0.88
RFQ
CLE-FORCE C68004 Mașină de găurit pentru lungime, dimensiune 1/8 inch, RHS/RHC, 118 grade. Punct radial, HSS, oxid de abur | CL2HCE C68004€0.97
RFQ
CLE-FORCE C68005 Mașină de găurit cu lungimea de găurit, dimensiune 9/64 inch, RHS/RHC, 118 grade. Punct radial, HSS, oxid de abur | CL2HCF C68005€1.09
RFQ
CLE-FORCE C68006 Mașină de găurit pentru lungime, dimensiune 5/32 inch, RHS/RHC, 118 grade. Punct radial, HSS, oxid de abur | CL2HCG C68006€1.15
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLE-FORCE C68141 Mașină de găurit cu lungimea mașinii, dimensiune 31/64 inch, RHS/RHC, 118 grade. Punct radial, HSS, Luminos
€8.99 /unitate