Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 4TJW5 Mănuși de protecție împotriva frigului Xl Negru Pr | AD9LUZ

CONDOR 4TJW5 Mănuși de protecție împotriva frigului Xl Negru Pr

În stoc
Articol: AD9LUZ Model: 4TJW5
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
€41.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de protecție la rece
Materialul din spatePiele de piele de vacă cu cereale
Tip de închidereTragere din piele
CuloriNegru
ManșetăÎncheietura mâinii
TăiatGunn
Stilul degetelorComplet
Lungime11.75 "
Material pentru căptușealăThinsulate
Material PalmierPiele de piele de vacă cu cereale
MărimeaXL
Material de cusutFire de poliester
Stilul ThumbKeystone

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.99
Codul HS4203291800
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 4TJW2 Mănuși de protecție împotriva frigului S Negru Pr | AD9LUW 4TJW211 "S2€31.29
CONDOR 4TJW3 Mănuși de protecție împotriva frigului M Negru Pr | AD9LUX 4TJW311.25 "M2€41.76
CONDOR 4TJW4 Mănuși de protecție împotriva frigului L Negru Pr | AD9LUY 4TJW411.5 "L2€41.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 4TJW5 Mănuși de protecție împotriva frigului Xl Negru Pr
€41.76 /ambalaj