COXREELS 1125-5-50-H Motorized Hose Reel, Medium Pressure, 3/4 Inch Inner Dia., 50 Feet Length | CF3PPJ

COXREELS 1125-5-50-H Tambur motorizat pentru furtun, presiune medie, diametru interior de 3/4 inch, lungime de 50 picioare

În stoc
Element: CF3PPJ Model: 1125-5-50-H

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,762.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
Dimensiunea bazei11.38 x 16 "
EAN0674255841864
Lungimea furtunului50 ft.
În interiorul Dia.3 / 4 "
Presiune maximă3000 psi
Dimensiunea de montare9.44 x 10 "
În afara Dia.1 1 / 4 "
Inălțime totală19.25 "
Lungime totală17.63 "
Lățimea totală17.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiÎn interiorul Dia.Dimensiunea de montareÎn afara Dia.Inălțime totalăLățimea totalăPreț
COXREELS 1125-5-50-EJ Tambur motorizat pentru furtun, presiune joasă, diametru interior de 3/4 inch, lungime 50 de picioare | CF3LFQ 1125-5-50-EJ11.38 x 16 "50 ft.3 / 4 "10 "1 1 / 4 "19.25 "20 "€1,893.50
COXREELS 1125-4-100-A Tambur pentru furtun cu aer, 100 ft. Furtun, 17 5/8 inch lungime, 17 inch latime, 17 inch inaltime | CF3PKN 33N107 1125-4-100-A11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "17 "€1,627.56
COXREELS 1125-4-100-AB Tambur motorizat pentru furtun, presiune medie, diametru interior de 1/2 inch, lungime de 100 de picioare | CF3PKP 1125-4-100-AB11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "17 "€2,191.03
COXREELS 1125-4-100-E Tambur pentru furtun cu motor electric, 100 ft., 17 5/8 x 18 x 19 3/4 inch Dimensiune | CF3PKQ 29PP57 1125-4-100-E11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "19.75 "€1,618.15
COXREELS 1125-4-100-EA Tambur motorizat pentru furtun, presiune medie, diametru interior de 1/2 inch, lungime de 100 de picioare | CF3PKR 1125-4-100-EA11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "€1,638.03
COXREELS 1125-4-100-EB Tambur motorizat pentru furtun, presiune medie, diametru interior de 1/2 inch, lungime de 100 de picioare | CF3PKT 1125-4-100-EB11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "€1,620.24
COXREELS 1125-4-100-ED Tambur motorizat pentru furtun, presiune medie, diametru interior de 1/2 inch, lungime de 100 de picioare | CF3PKU 1125-4-100-ED11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "€1,505.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS 1125-5-50-H Tambur motorizat pentru furtun, presiune medie, diametru interior de 3/4 inch, lungime de 50 picioare
€1,762.53 /unitate