Motorreductor AC DAYTON 1LPX2 20 Rpm Tefc 115/230v | AB2EZH

DAYTON Motorreductor AC 1LPX2 20 Rpm Tefc 115/230v

În stoc
Articol: AB2EZH Model: 1LPX2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,107.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
RulmențiMinge și ac pe carcasă, minge pe motor
FrânăAdaptabil la 5X400
Condensator necesarInclus
ÎmprejmuireTEFC
finalizareanevopsit
Amplificatori de încărcare completă2.05/1.05
Material cutie de vitezeAluminiu turnat sub presiune
Material pentru unelteOțel călit
Raport de transmisie80:1
Tipul de angrenajPrima etapă elicoidală / Etape ulterioare Spur
GearsOțel întărit, Etapa 1 elicoidală, Etapa ulterioară Spur
LocuințaAluminiu turnat sub presiune
Hz50/60
Intrare HP1/5
Clasa de izolareB
Dimensiunea cheii0.18 "pătrat x 1"
Lungime mai mică ax10 "
UngereGrăsime umplută
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul500 in.-lb.
Cadru motor42
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
MontareToate pozițiile
RPM pe placa de identificare20
Numărul de discuri de frână necesare2
Încărcare suprasarcină400 lb.
Fază1
Ieșire reversibilă a arboreluiNu
RotațieReversibil
RPM @ 50 Hz17
Gama RPM16 la 30
Garnituri etansareTipul buzelor pe arborele de intrare și ieșire
AxIeșire unică
Orientarea arboreluiParalel
Protectie termalaNici unul
Voltaj115 / 230 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.235
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)37.59
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS8501314000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial pentru unelteRulmențiFrânăRaport de transmisieTipul de angrenajGearsLocuințaIntrare HPPreț
Motorreductor AC DAYTON 1L509 12 Rpm Tefc 115/230v | AB2CAK 1L509Oțel călitRola cu acțiune și bilă rezistentă pe carcasă, bilă pe motorAdaptabil la 5X400138:1Prima etapă elicoidală / Etape ulterioare Spur / AGMA Clasa 9Oțel întărit, etapă elicoidală, etapă ulterioară, pinten, clasa AGMA 1Aluminiu turnat sub presiune1/4€1,403.84
Motorreductor AC DAYTON 1L510 6.5 Rpm Tefc 115/230v | AB2CAL 1L510Oțel călitRola cu acțiune și bilă rezistentă pe carcasă, bilă pe motorAdaptabil la 5X400261:1Prima etapă elicoidală / Etape ulterioare Spur / AGMA Clasa 9Oțel întărit, etapă elicoidală, etapă ulterioară, pinten, clasa AGMA 1Aluminiu turnat sub presiune1/4€1,385.34
Motorreductor AC DAYTON 1L533 157 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBJ 1L533Oțel călit / bronzRulment cu ace pe carcasă, bilă pe motorAdaptabil la 5X40010:1ViermeVierme de oțel călit / BronzAluminiu turnat sub presiune1/15€983.79
Motorreductor AC DAYTON 1L534 80 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBK 1L534Oțel călit / bronzRulment cu ace pe carcasă, bilă pe motorAdaptabil la 5X40020:1ViermeVierme de oțel călit / BronzAluminiu turnat sub presiune1/15€1,054.04
Motorreductor AC DAYTON 1L535 54 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBL 1L535Oțel călit / bronzRulment cu ace pe carcasă, bilă pe motorAdaptabil la 5X40030:1ViermeVierme de oțel călit / BronzAluminiu turnat sub presiune1/15€1,129.79
Motorreductor AC DAYTON 1L536 27 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBM 1L536Oțel călit / bronzRulment cu ace pe carcasă, bilă pe motorAdaptabil la 5X40060:1ViermeVierme de oțel călit / BronzAluminiu turnat sub presiune1/15€1,132.18
Motorreductor AC DAYTON 1L538 41 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBP 1L538Oțel călit / bronzRulment cu ace pe carcasă, bilă pe motorAdaptabil la 5X40040:1ViermeVierme de oțel călit / BronzAluminiu turnat sub presiune1/15€1,110.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Motorreductor AC 1LPX2 20 Rpm Tefc 115/230v
€1,107.50 /unitate