Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Încălzitor electric DAYTON 2HAC5 Comm 120v 1500w Bronz | AF9HHC

DAYTON 2HAC5 Incalzitor Electric Comm 120v 1500w Bronz

În stoc
Element: AF9HHC Model: 2HAC5
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
€715.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor electric de perete
Temperatura aerului Creştere59 grade F
Amplificatoare AC12.5
BtuH5118
CuloriBronz
finalizareaEmail copt
Adâncimea grilei1-1/2 "
Înălțimea grilei12-1/8 "
Material grilă16 ga. Oţel
Lățimea grilei10-3/4 "
Tip încălzitorArhitectural
Adâncimea locuinței3.75 "
Înălțimea carcasei11 "
Lățimea carcasei9.25 "
Hz60
Tip montareÎncastrat sau la suprafață
Fază1
Voltaj120
Adâncimea de deschidere a peretelui3-3/4 "
Înălțimea de deschidere a peretelui11 "
Lățimea de deschidere a peretelui9-3/16 "
Watts1500

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.68
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)32.26
Codul HS8516290090

Variante de produs

ProdusModelTip montareAmplificatoare ACBtuHFazăVoltajWattsCulorifinalizareaPreț
Încălzitor electric DAYTON 2HAC4 Comm 120v 1000w Bronz | AB9ZVC 2HAC4Încastrat sau la suprafață8.3341311201000BronzEmail copt€630.39
Incalzitor electric DAYTON 2HAC7 Com 240/208v 2000/1500w | AB9ZVD 2HAC7Încastrat sau la suprafață7.2/8.35118/68241208/2401500/2000BronzEmail copt€627.12
Incalzitor electric DAYTON 2HAC8 Com 277/240v 2000/1500w | AB9ZVE 2HAC8Încastrat sau la suprafață6.3/7.25118/68241240/2771500/2000BronzEmail copt€612.80
Încălzitor electric DAYTON 2HAC9 Com 277/240v 1500/1125w | AB9ZVF 2HAC9Încastrat sau la suprafață4.7/5.53840/51181240/2771125/1500BronzEmail copt€1,234.53
DAYTON 2HAD1 Încălzitor electric Comm 208v 2000w Bronz | AB9ZVG 2HAD1Încastrat sau la suprafață9.6682412082000BronzEmail copt€798.94
Încălzitor electric DAYTON 2HAE1 120v 1800 wați bronz | AB9ZVL 2HAE1Încastrat sau la suprafață15.0614211201800BronzEmail copt€947.28
Încălzitor electric DAYTON 3ENC8 208v monofazat 1w alb | AC2000XKD 3ENC8Încastrat sau la suprafață9.6682412082000Northern WhiteEmail copt€1,947.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2HAC5 Incalzitor Electric Comm 120v 1500w Bronz
€715.40 /unitate