DAYTON 7AL43 Diametru roată ventilator 15 1/2 inch cu pachet de antrenare | AF3CBX

DAYTON 7AL43 Diametrul roții ventilatorului Plenum 15 1/2 inch cu pachet de antrenare

În stoc
Articol: AF3CBX Model: 7AL43Crucea Ref: 7AL42

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,794.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator Plenum
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.250-In. SP4302
CFM @ 0.500-In. SP4132
CFM @ 0.750-In. SP3943
CFM @ 1.000-In. SP3731
CFM @ 1.250-In. SP3484
CFM @ 1.500-In. SP3211
CFM @ 1.75-In. SP2899
CFM @ 2.000-In. SP2499
Fan RPM1445
Adâncimea cadrului22-1/2 "
Înălțimea cadrului22-1 / 2 In.
Materiale cadruGalvanizat
Lățime cadru22-1 / 2 In.
Amplificatori de încărcare completă15.2 / 8.2-7.6
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. BHP1.50
Max. Temp admisie104 grade F
Max. RPM rotire1445
Carcasa motoruluiRăcire completă a ventilatorului
CP motor1.5
RPM motor1725
Tipul motoruluiPornire condensator, funcționare condensator
Poziție de montareOrizontală
Fază1
ComentariiCentura furnizată este pentru locația tipică de montare a motorului
Înălțimea liniei centrale a arborelui (în.)11-1 / 4
Diagrama arborelui.1"
Extensie arbore dincolo de cadru (in.)2-3 / 16
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.19.2
Sone @ 1.500-in. SP @ 5 ft.21
TipCu pachetul Drive
Voltaj115 / 208-230
Diametrul roților18 1 / 2 "
Materialul roțiiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 65.4525
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414510010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 2.000-In. SPCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 2.500-In. SPCFM @ 4.000-In. SPFan RPMAdâncimea cadruluiFinisaj cadruPreț
Diametrul roții ventilatorului DAYTON 4TDL3 cu 13 1/2 inch mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEJ 4TDL3------18 "-€1,261.21
Diametrul roții ventilatorului DAYTON 4TDL4 cu 15 inchi mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEK 4TDL4------18 "-€1,728.22
DAYTON 4TDL5 cu diametrul roții ventilatorului cu 18 1/2 inch mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEL 4TDL5------22-1/2 "-€2,108.78
DAYTON 4TDL6 cu diametrul roții ventilatorului cu 22 inchi mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEM 4TDL6------25-5/8 "-€2,851.41
DAYTON 4TDL7 Plenum Diametru roată a ventilatorului 22 inchi mai puțin pachet de antrenare | AD9KEN 4TDL7------19-3/4 "Email copt€5,162.50
Diametrul roții ventilatorului DAYTON 4TDL8 24 1/2 inch mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEP 4TDL8------23 "Email copt€6,274.75
DAYTON 4TDL9 Plenum Diametru roată ventilator 27 3/8 inch mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEQ 4TDL9------23 "Email copt€6,453.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AL43 Diametrul roții ventilatorului Plenum 15 1/2 inch cu pachet de antrenare
€3,794.21 /unitate