Clema orizontală Destaco 227-UL este potrivită pentru ținerea pieselor de prelucrat pe suprafețe plane din fabricile de producție și prelucrarea lemnului. Are un design cu profil redus care minimizează spațiul necesar pentru instalarea și utilizarea clemelor, permițând astfel operarea ușoară în spații restrânse. Această clemă de fixare este ideală pentru aplicațiile care necesită lucrul repetat asupra aceleiași piese de prelucrat. În plus, bara în formă de U este proiectată pentru a permite reglarea rapidă a arborelui de-a lungul lungimii barei de susținere. Acest lucru permite lucrătorului să ajusteze clema basculară în funcție de dimensiunea piesei de prelucrat. Această clemă tip basculă are un ax din neopren care menține piesa de prelucrat staționară pe tot parcursul operațiunii și împiedică slăbirea/alunecarea acesteia. Are construcție din oțel carbon și finisaj cu oxid negru pentru a asigura o rezistență ridicată și rezistență la abraziune, prevenind îndoirea/ruperea la sarcini grele. Cu toate acestea, această clemă nu este recomandată pentru aplicații de prelucrare. Cleme din seria Destaco 227 sunt disponibile, de asemenea, în variante de perne plate din neopren, oțel inoxidabil cu cap hexagonal și variante de ax cu neopren Raptor Supplies.
Utilizari:
- Clema orizontală Destaco 227-UL este proiectată pentru prelucrarea lemnului, verificarea închiderilor și dispozitivelor de fixare și efectuarea operațiunilor de asamblare în diferite unități industriale. Această clemă poate fi folosită și pentru operațiuni alimentare, ambalare și sudare, dar nu este recomandată pentru aplicații de prelucrare.
Caracteristici:
- Clema de prindere orizontală Destaco 227-UL are un mâner drept cu o prindere din plastic pentru a oferi o pârghie maximă în timpul strângerii.
- Construcția din oțel carbon a clemei și finisajul cu oxid negru minimizează deteriorarea / uzura în mediile industriale dure.
- Clema de prindere orizontală Destaco are un design cu profil redus, care oferă, de asemenea, un spațiu mare pentru mâner în poziție deschisă pentru o strângere fără probleme.
- Vine cu un ax din neopren care prinde bine piesa de prelucrat la loc și previne mișcarea nedorită a piesei de prelucrat în timpul operațiunii.
- Clema manuală Destaco are o bază cu flanșă cu două perechi de găuri de montare pentru o instalare ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
- Destaco oferă, de asemenea, o gamă largă de cleme orizontale într-o gamă largă de configurații și stiluri, cum ar fi brațul de prindere în stil cârlig în J, mâner în stil T cu profil redus și clemele activate Toggle Lock Plus.
Accesorii compatibile:
- Axul din neopren lipit cu vârf plat Destaco 2007208-M este utilizat pentru înlocuirea axului rupt/uzat pe clema orizontală Destaco 227-UL.
- Șaiba cu flanșă Destaco 507107 este utilizată pentru a menține o sarcină suficientă pentru strângerea șuruburilor și a garniturilor unei flanșe.
Standarde și aprobări:
- Clema orizontală Destaco 227-UL este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema orizontală Destaco 227-UL are o bază cu flanșă cu două perechi de găuri de montare pentru a permite instalarea sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru. La cerere, această clemă basculară poate fi îndepărtată cu ușurință prin simpla deșurubare a șuruburilor folosind o șurubelniță simplă.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme orizontale de prindere în alte stiluri de montare pe bază?
R. Da, pe lângă această variantă de bară în U cu bază flanșată, Destaco oferă și bară în U cu bază dreaptă (Destaco 227-UB) și bara deschisă de bază dreaptă (Destaco 227-UB-L) cleme orizontale. Pentru condiții foarte abrazive, o variantă din oțel inoxidabil (Destaco 227-USS) este, de asemenea, disponibil.
Î. Cum funcționează clemele de fixare orizontale?
A. Unele cleme pentru braț de strângere tip bară în U au un ax din neopren lipit cu vârf plat care este acţionat manual cu ajutorul unui mâner/pârghie. Această mișcare a mânerului împinge axul împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în orientarea mânerului atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este orientat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este orientat orizontal (paralel cu bază).
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a ține în jos tabla sau echipamentul pe liniile de asamblare sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Pentru a asigura funcționarea lină și durabilitatea clemelor mecanice, se recomandă utilizarea unei unsoare de cuplare precum Mobil XTC
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.