Cleme orizontale utilizați mânerul lor (plasat paralel cu baza în poziția blocată) pentru a împinge brațul de prindere și axul atașat împotriva piesei de prelucrat. Aceste cleme manuale sunt ideale pentru a ține în siguranță piesele de prelucrat care necesită prindere / detașare repetate. Seria Destaco 227 Clemele de fixare orizontale sunt potrivite pentru ținerea pieselor de prelucrat pe suprafețe plane în aplicațiile de prelucrare a lemnului, prelucrarea metalelor și producție. Au un spațiu mare pentru mâner în poziție deschisă și un design cu profil redus pentru a minimiza spațiul necesar pentru instalarea și utilizarea clemelor în spații restrânse. Clema Destaco 227-UB are o bară de prindere în formă de U pentru atașarea unui ax din neopren reglabil de-a lungul lungimii barei de susținere pentru a preveni slăbirea sau alunecarea pieselor de prelucrat și pentru a le menține staționare pe toată durata operației. Această clemă de prindere are o construcție din oțel pentru rezistență, durabilitate și minimizarea daunelor / uzurii din cauza utilizării dure. Are baza dreapta pentru instalare pe o suprafata verticala/piesa de prelucrat. Raptor Supplies ofera aceasta clema in variante avand constructie din otel inoxidabil pentru rezistenta la coroziune; bază cu flanșă pentru instalare pe suprafețe orizontale și bară în U deschisă pentru aplicații care necesită adăugarea de accesorii precum adaptoare de lungime și înălțime.
Utilizari:
Clema orizontală Destaco 227-UB este utilizată pentru verificarea, sudarea, asamblarea, testarea și operațiunile de prelucrare a lemnului în industria aerospațială, transport, auto și alimentație și ambalare. Poate fi folosit și pentru închiderea diferitelor corpuri de iluminat, cum ar fi ușile camerei, capacele, capacele și ușile de acces.
Caracteristici:
- Clema orizontală Destaco 227-UB este echipată cu o bară în U pentru atașarea arborelor reglabile.
- Are baza dreapta pentru montare pe suprafete verticale laterale.
- Această clemă oferă o capacitate maximă de susținere a sarcinii de 500 lb.
- Are o construcție din oțel pentru rezistență structurală pentru a preveni îndoirea/ruperea la sarcini grele.
- Această clemă are un design cu profil redus și un spațiu mare pentru mâner pentru a reduce necesarul de spațiu.
- Mânerul de prindere ușor de menținut minimizează oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
- Acest mâner se deschide până la 56 de grade pentru deschiderea barei de prindere până la 91 de grade.
- Clema este furnizată cu un ax din neopren reglabil pentru prinderea în siguranță a pieselor de prelucrat.
- Brațul de clemă are o înălțime de 1.11 inchi și o lungime de 1.49 inci.
Accesorii compatibile:
- Destaco 225208-M: Destaco oferă aceste axe din neopren cu vârf plat pentru a ține piesele de prelucrat atunci când sunt atașate la bara de prindere a clemei Destaco 227-UB.
- Destaco 507107: Raptor Supplies livrează aceste șaibe cu flanșă pentru fixarea fusurilor la o locație fixă specificată de client.
- Destaco 207426-Q: Aceste seturi de brațe transversale pot ajuta la atașarea a două arbore la brațul de prindere în același timp.
Standarde și aprobări:
- Clema orizontală Destaco 227-UB este fabricată în conformitate cu standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranță și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema de prindere Destaco 217-UB-L este fixată în siguranță pe o suprafață verticală/piesa de prelucrat folosind găuri filetate pe baza sa dreaptă.
- Această clemă poate fi îndepărtată cu ușurință atunci când este necesar, prin simpla deșurubare folosind o șurubelniță simplă.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă Destaco 227-UB sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă aceste cleme manuale în variante cu bază cu flanșă (227-U) pentru instalare pe suprafete orizontale. Destaco furnizează, de asemenea, cleme similare cu bară în U deschisă (217-UB-L) pentru atașarea accesoriilor la bara de prindere.
Î. Cum funcționează o clemă de fixare orizontală?
A. Clemele de fixare orizontale în stil bară AU sunt acționate manual folosind un mâner/pârghie pentru a împinge un ax din neopren lipit cu vârf plat împotriva piesei de prelucrat și a împiedica mișcarea acesteia la mijlocul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența dintre o clemă verticală și orizontală constă în poziția de blocare a mânerului clemei. Un mâner vertical de clemă este orientat vertical sau perpendicular pe bază atunci când se află într-o poziție blocată, în timp ce clema orizontală este orientată orizontal sau paralelă cu baza.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Termenul „capacitate de reținere” sau forța de reținere indică capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul, o piesă de prelucrat sau o tablă pe linia de asamblare sau în timpul altor procese de fabricație.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco atunci când se face întreținere?
A. Se recomandă utilizarea unei unsoare de cuplare precum Mobil XTC pentru reconstrucția sau întreținerea clemelor mecanice ale mărcii.
Î. Culoarea roșie a mânerului înseamnă ceva pe clemele Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie alertează operatorul cu privire la locația mânerului de funcționare și când ar trebui să-l apuce.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele Destaco din oțel carbon sunt placate cu zinc pentru a rezista și pentru a minimiza uzura din cauza mediilor industriale dure. Destaco furnizează, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.