Clema basculantă Destaco 227-U este potrivită pentru ținerea staționară a pieselor de prelucrat în unitățile de prelucrare a lemnului și de producție. Această clemă tip basculă este o alegere potrivită pentru aplicațiile în care piesa de prelucrat trebuie strânsă/detașată în mod repetat pe parcursul operațiunii. Această clemă tip basculă manuală este proiectată pentru a asigura un ciclu de viață lung atunci când se utilizează brațe și axuri de prindere standard. Dispune de o bară în formă de U care este proiectată pentru a permite reglarea rapidă a arborelui de-a lungul lungimii barei de susținere. Această caracteristică permite lucrătorului să ajusteze clema basculară pentru piese de prelucrat de diferite dimensiuni. Clema basculantă Destaco 227-U vine cu un ax din neopren reglabil care menține piesa de prelucrat staționară pe tot parcursul operațiunii și împiedică slăbirea / alunecarea acesteia. Are o construcție din oțel pentru a minimiza deteriorarea / uzura împotriva condițiilor abrazive și a mediului exterior. Cu toate acestea, această clemă nu este recomandată pentru aplicații de prelucrare. Clemele din seria Destaco 227 sunt, de asemenea, oferite în toate variantele din oțel inoxidabil, cu bară în U cu bază dreaptă și cu bară deschisă cu flanșă. Raptor Supplies.
Utilizari:
- Clema basculantă Destaco 227-U este proiectată pentru efectuarea sarcinilor de asamblare, verificarea elementelor de fixare și închidere și operațiuni de prelucrare a lemnului în unități industriale. Poate fi folosit și pentru operațiuni de prelucrare a alimentelor și sudare, dar nu este recomandat pentru aplicații de prelucrare.
Caracteristici:
- Clema cu bascule Destaco 227-U are un spațiu mare pentru mâner în poziția deschisă pentru a facilita prinderea.
- Are construcție din oțel pentru durabilitate și ax din neopren pentru prindere.
- Are un design cu profil redus pentru a oferi un spațiu maxim de mână între mânerul clemei și bara în U.
- Are o bază în stil flanșă cu două perechi de găuri de montare pentru o instalare ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
- Dispune de un mâner din plastic care oferă aderență maximă și minimizează oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
- Destaco oferă, de asemenea, o gamă largă de cleme de menținere verticale într-o gamă largă de configurații, cum ar fi brațul de strângere în formă de cârlig în J, mâner în stil T cu profil redus și mecanism de siguranță Toggle Lock Plus.
Accesorii compatibile:
- Clema basculantă Destaco 227-U acceptă diverse accesorii furnizate de Destaco, inclusiv axul din neopren cu vârf plat (Destaco 225208-M) și șaibă cu flanșă Destaco 507107.
Standarde și aprobări:
- Clema cu bascule Destaco 227-U este certificată ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema orizontală Destaco 227-U are o bază cu flanșă cu două perechi de găuri de montare pentru a permite o instalare sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru. La cerere, această clemă poate fi îndepărtată cu ușurință prin simpla deșurubare a celor 4 șuruburi folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme orizontale de prindere în alte stiluri de montare pe bază?
A. Da, pe lângă varianta de bară în U cu bază flanșată Destaco 227-U, marca oferă bară în U cu bază dreaptă (Destaco 227-UB) și bară deschisă de bază cu flanșă (Destaco 227-UL) cleme orizontale de asemenea.
Î. Ce este o clemă de fixare orizontală?
A. Clemele orizontale Destaco sunt proiectate pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană/bancul de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în poziționarea mânerului atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este poziționat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este poziționat orizontal (paralel cu bază).
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere, în termeni de cleme?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Cum funcționează clemele de fixare orizontale?
A. Anumite cleme tip bară în U, cum ar fi clema basculară Destaco 227-U, au un ax din neopren lipit cu vârf plat care este acționat manual folosind un mâner/pârghie. Această mișcare a mânerului împinge axul împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele colorate nu au o astfel de semnificație, decât pentru a desemna o zonă de recunoscut. Acest lucru se face pentru a alerta operatorul unde este mânerul de operare și unde și când ar trebui să îl apuce.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și variante din oțel inoxidabil.