Clema orizontală Destaco 227-USS este potrivită pentru ținerea pieselor de prelucrat pe suprafețe plane din fabricile de producție și prelucrarea lemnului. Designul său oferă un spațiu maxim de mână între mâner și bara de prindere pentru a asigura o prindere ușoară. Această clemă de fixare este ideală pentru aplicațiile care necesită lucrul repetat asupra aceleiași piese de prelucrat. Această clemă tip basculă dispune de un braț de strângere în stil bară în U având un ax din oțel inoxidabil cu cap hexagonal pentru a menține piesa de prelucrat staționară pe tot parcursul operațiunii și pentru a preveni slăbirea / alunecarea acesteia. Dispune de o bază cu flanșă care poate fi înșurubată pe suprafețe plane/bancuri de lucru pentru o instalare sigură. Are o construcție din oțel inoxidabil pentru a oferi rezistență și pentru a preveni îndoirea/ruperea la sarcini grele. Cu toate acestea, această clemă nu este recomandată pentru aplicații de prelucrare. Cleme din seria Destaco 227 sunt disponibile, de asemenea, în variante de bară în U cu bază dreaptă și bară deschisă cu bază dreaptă Raptor Supplies.
Utilizari:
Clema orizontală Destaco 227-USS este proiectată pentru sudare, verificarea elementelor de fixare și închidere, prelucrarea lemnului, alimentație și ambalare și operațiuni de asamblare în diferite unități industriale. Cu toate acestea, această clemă nu este recomandată pentru aplicații de prelucrare.
Caracteristici:
- Clema de blocare a comutatorului Destaco 227-USS este dotată cu o bară de strângere în stil U și un ax cu cap hexagonal care prinde bine piesa de prelucrat și previne mișcarea nedorită a piesei de prelucrat în timpul operațiunii.
- Construcția din oțel inoxidabil a clemei minimizează deteriorarea / uzura în mediile industriale dure.
- Designul clemei de blocare a comutatorului Destaco oferă un spațiu maxim de mână între mâner și bara de prindere pentru a asigura o prindere ușoară.
- Are un design cu profil redus pentru a asigura ușurința de prindere în spații restrânse.
- Mânerul clemei de blocare a comutatorului Destaco de menținere orizontală are mâner din plastic pentru a preveni alunecarea mâinii în timpul funcționării.
- Dispune de o bază cu flanșă care poate fi înșurubată pe suprafețe plane/bancuri de lucru pentru o instalare sigură.
Accesorii compatibile:
- Axul din oțel inoxidabil cu cap hexagonal Destaco 207943-M este utilizat pentru înlocuirea axului rupt/uzat pe clema de blocare a comutatorului Destaco 227-USS orizontal.
Standarde și aprobări:
- Clema verticală Destaco 227-USS este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema verticală Destaco 227-USS are o bază cu flanșă cu două perechi de găuri de montare pentru a permite o instalare sigură pe suprafețe plane. La cerere, această clemă basculară poate fi îndepărtată cu ușurință prin simpla deșurubare a șuruburilor folosind o șurubelniță simplă.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă de fixare orizontală?
A. Clemele orizontale Destaco sunt concepute pentru a menține o piesă staționară pe o suprafață plană/banc de lucru, ideale pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea metalelor și prelucrarea lemnului.
Î. Marca oferă cleme orizontale de prindere în alte configurații?
A. Destaco oferă, de asemenea, o gamă largă de profil redus cleme orizontale într-o gamă largă de configurații și stiluri, cum ar fi brațul de prindere în stil cârlig în J, mâner în stil T cu profil redus și clemele activate Toggle Lock Plus.
Î. Cum funcționează clemele de fixare orizontale?
A. Unele cleme cu braț de strângere tip bară în U au un ax din oțel inoxidabil cu cap hexagonal care este acţionat manual folosind un mâner/pârghie. Această mișcare a mânerului împinge axul împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a ține în jos tabla sau echipamentul pe liniile de asamblare sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Pentru a asigura funcționarea lină și durabilitatea clemelor mecanice, se recomandă utilizarea unei unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.
Î. Marca oferă cleme orizontale de prindere în alte stiluri de montare pe bază?
R. Da, pe lângă această variantă de bară în U cu bază flanșată, Destaco oferă și bară în U cu bază dreaptă (Destaco 227-UB) și bara deschisă de bază dreaptă (Destaco 227-UB-L) cleme orizontale de asemenea.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în orientarea mânerului atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este orientat perpendicular pe bază atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este orientat paralel cu bază.