Cleme orizontale dispune de un mâner (orientat paralel cu baza în poziția blocată) pentru împingerea brațului de prindere și axului atașat împotriva piesei de prelucrat. Seria Destaco 227 Clemele de fixare orizontale sunt folosite pentru a ține piesele de prelucrat pe suprafețe plane în aplicațiile de prelucrare a lemnului, prelucrarea metalelor și producție. Au un spațiu mare pentru mâner în poziție deschisă și un design cu profil redus pentru a minimiza necesarul de spațiu pentru ușurință în operare în spații restrânse. Aceste cleme manuale sunt utilizate în aplicații care necesită prinderea/detașarea repetată a piesei de prelucrat pe toată durata operației. Clema Destaco 227-UB-L are o bară de strângere deschisă în formă de U pentru ajustarea clemei basculante în funcție de piesele de prelucrat de diferite dimensiuni, prin atașarea extensiilor de braț și a altor accesorii. De asemenea, se potrivește un ax din neopren reglabil de-a lungul lungimii barei de susținere pentru a preveni slăbirea sau alunecarea pieselor de prelucrat și menținerea lor staționară pe toată durata operației. Această clemă de fixare este realizată din oțel pentru rezistență, pentru a minimiza deteriorarea/uzura din cauza utilizării dure. Are baza dreapta pentru instalare pe o suprafata verticala/piesa de prelucrat. Raptor Supplies ofera aceasta clema in variante avand constructie din otel inoxidabil pentru rezistenta la coroziune; bază cu flanșă pentru instalare pe suprafețe orizontale și bară în U pentru aplicații care nu necesită adăugarea de accesorii precum adaptoare de lungime și înălțime.
Utilizari:
Clema de prindere orizontală Destaco 227-UB-L este utilizată în mod ideal pentru a ține și a închide diverse dispozitive, cum ar fi ușile camerei, capacele, capacele și ușile de acces. Poate fi, de asemenea, utilizat pentru verificarea, sudarea, asamblarea, testarea și operațiunile de prelucrare a lemnului în industria aerospațială, transport, auto și alimentație și ambalare.
Caracteristici:
- Clema orizontală Destaco 227-UB-L este echipată cu o bară în U deschisă pentru atașarea fuselor, extensiilor de braț sau a altor accesorii.
- Are un stil de montare pe bază dreaptă pentru instalare pe suprafețe verticale.
- Această clemă are o capacitate maximă de susținere a sarcinii de 500 lb.
- Are o construcție din oțel pentru rezistență și durabilitate structurală.
- Brațul de clemă are o înălțime de 1.45 inchi și o lungime de 2.39 inci.
- Mânerul de prindere ușor de menținut minimizează oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
- Acest mâner se deschide până la 56 de grade pentru a deschide bara de prindere până la 91 de grade.
- Această clemă are un design cu profil redus și un spațiu mare pentru mâner între bară și mâner pentru a minimiza necesarul de spațiu de instalare/operare.
Accesorii compatibile:
- Axuri Destaco: Destaco oferă aceste axe din neopren cu vârf plat pentru a ține piesele de prelucrat atunci când sunt atașate la bara de prindere a clemei Destaco 227-UB-L.
- Destaco 507107: Raptor Supplies livrează aceste șaibe cu flanșă pentru fixarea fusurilor la o locație fixă specificată de client.
- Destaco 207426-Q: Aceste seturi de brațe transversale pot ajuta la atașarea a două arbore la brațul de prindere în același timp.
- Adaptoare și extensii Destaco: Raptor Supplies poate furniza, de asemenea, extensii de braț și adaptoare pentru lungime, înălțime și braț de strângere pentru extinderea razei de acțiune a acestei cleme manuale și reglarea flexibilă a lungimii și înălțimii în cleme.
Standarde și aprobări:
- Clema orizontală Destaco 227-UB-L este proiectată în conformitate cu standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, siguranța și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Clema de prindere Destaco 227-UB-L are găuri de montare filetate pe baza sa dreaptă pentru o instalare sigură pe o suprafață verticală/piesa de prelucrat.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă Destaco 227-UB-L sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă aceste cleme manuale în variante cu bază cu flanșă (227-UL) pentru instalare pe suprafete orizontale. Destaco furnizează, de asemenea, cleme similare cu bară în U (227-UB) pentru design fix și instalare rapidă.
Î. Cum funcționează o clemă de fixare orizontală?
A. Clemele de fixare orizontale în stil bară AU sunt acționate manual folosind un mâner/pârghie pentru a împinge un ax din neopren lipit cu vârf plat împotriva piesei de prelucrat și a împiedica mișcarea acesteia la mijlocul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența dintre o clemă verticală și orizontală constă în poziționarea de blocare a mânerului clemei. Un mâner vertical de clemă este orientat vertical sau perpendicular pe bază atunci când se află într-o poziție blocată, în timp ce clema orizontală este orientată orizontal sau poziționată paralel cu bază.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Termenul „capacitate de reținere” sau forța de reținere indică capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul, o piesă de prelucrat sau o tablă pe linia de asamblare sau în timpul altor procese de fabricație.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco atunci când se face întreținere?
A. Se recomandă utilizarea unei unsoare de cuplare precum Mobil XTC pentru reconstrucția sau întreținerea clemelor mecanice ale mărcii.
Î. Culoarea roșie a mânerului înseamnă ceva pe clemele Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează operatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele Destaco din oțel carbon sunt placate cu zinc pentru a rezista și pentru a minimiza uzura din cauza mediilor industriale dure. Destaco furnizează, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.