Clema cu acțiune în linie dreaptă cu cursă variabilă Destaco FL-122-45 folosește un piston pentru a genera forță liniară pozitivă, precum și pentru a menține și poziționa piesele de prelucrat pentru prelucrare. Această clemă cu piston este ideală pentru industria metalelor, prelucrarea lemnului, industria aerospațială și auto și este integrată cu o bază de montare cu flanșă pentru o instalare sigură și ușoară. Clema cu acțiune în linie dreaptă cu cursă variabilă Destaco FL-122-45 este ideală pentru aplicațiile în care toleranțele și grosimile piesei de prelucrat variază. Este recomandat pentru prindere între nervuri și spații goale greu accesibile. Utilizează un piston și o pârghie manuală / roată de mână care pot fi acționate fie separat, fie simultan. Când prindeți unitatea de o piesă de prelucrat, cursa de strângere poate fi redusă prin conexiunea de blocare a forței dintre piston și piesa de prelucrat. Această clemă cu acțiune în linie dreaptă poate fi apoi deblocată prin rotirea pârghiei de mână sau a roții în sens invers acelor de ceasornic. Pentru a schimba poziția mânerului în poziția prinsă sau deblocată, utilizatorul trebuie să tragă maneta manuală de pe canelura sa și să o pună în poziția dorită. Forța de strângere este proporțională cu forța de acționare, prin urmare forța de strângere realizată nu trebuie să depășească forța maximă de prindere. Clema dreaptă Destaco FL-122-45 cu cursă variabilă are o construcție echilibrată pentru a oferi o fixare rigidă și o viață lungă asigurată.
Utilizari:
Clema dreaptă cu cursă variabilă Destaco FL-122-45 oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații precum asamblarea, sudarea și testarea în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema dreaptă cu cursă variabilă Destaco FL-122-45 are un design compact pentru a securiza piesele în aplicații în care spațiul este limitat.
- Construcția echilibrată oferă o menținere rigidă și o viață lungă asigurată.
- Este disponibil în stiluri de operare cu una și două mâini pentru producția de masă/o singură piesă în corpuri de iluminat.
- Această clemă manuală în linie dreaptă cu cursă variabilă are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare ușoară.
- Este integrat cu un mecanism de lucru unic care permite operatorului să reducă cursa de strângere folosind conexiunea de blocare a forței dintre piston și piesa de prelucrat.
- Clema cu cursă variabilă în linie dreaptă încorporează un piston și o pârghie manuală / roată de mână care pot fi acționate fie separat, fie simultan.
- Clema Destaco FL-122-45 oferă o cursă de strângere de 3 mm și poate rezista la sarcini de până la 675 lb.
Accesorii compatibile:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco FL-122-45 este compatibilă cu curse pistonului de 40 mm lungime.
Standarde și aprobări:
Clema cu acțiune în linie dreaptă cu cursă variabilă Destaco FL-122-45 este aprobată ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a oferi servicii de prindere de înaltă calitate.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco FL-122-45 are o bază cu flanșă montată pe picior pentru o instalare rapidă și sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
A. O clemă în linie dreaptă încorporează un piston glisant pentru a asigura o acțiune de strângere în linie dreaptă. Pistonul poate fi blocat fie în direcția de tragere, fie în direcția de împingere pentru a ține piesele de prelucrat.
Î. Sunt clemele cu acțiune în linie dreaptă disponibile în mai multe stiluri de montare?
R. Da, clemele Destaco cu acțiune în linie dreaptă sunt disponibile în stiluri de montare cu flanșă cu montare pe picior, cu montare cu flanșă frontală și prin găuri.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii roșii a mânerului clemei, deoarece înfățișează doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul ușor și rapid.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Î. Sunt clemele Destaco cu acțiune în linie dreaptă cu cursă variabilă ideale pentru sarcinile laterale?
A. Aceste cleme sunt proiectate numai pentru sarcini axiale. Pentru a suporta sarcinile laterale, vă recomandăm un suport radial suplimentar pentru piston.