Cleme cu acțiune în linie dreaptă cu cursă variabilă utilizați mișcarea pistonului de-a lungul axei lor pentru a ține piese de prelucrat de diferite grosimi și toleranțe. Sunt ideale pentru prindere în spații inaccesibile, cum ar fi zonele greu accesibile dintre nervuri și spațiile goale. Aceste cleme au un design compact pentru montare/funcționare în zone cu spațiu mai mic. Seria Destaco FO Clemele au picior de fixare pe bază de flanșă pentru o instalare rapidă pe o piesă/suprafață plană, orizontală. Acestea au o pârghie de mână/roată rotativă pentru cuplarea pistonului pe piesa de prelucrat. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco FO-121-45 este echipată cu un piston rotund având o înălțime de 0.79 inchi și limita de cursă de 1.77 inci. Această clemă cu acțiune în linie dreaptă cu cursă variabilă are o cursă fixă a pistonului de 45 mm și o cursă de strângere de 3 mm. Este actionat cu o maneta cu o singura mana pentru o operare usoara si rapida. Această clemă poate susține o sarcină maximă de 675 lb. Raptor Supplies oferă această clemă în variante având controlul roții cu o singură mână și acţionarea cu două mâini (plonjor și pârghie manuală). De asemenea, furnizăm cleme similare cu flanșă frontală și bază de montare prin orificiu traversant.
Utilizari:
Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco FO-121-45 este potrivită pentru aplicații precum sudarea și asamblarea de dispozitive de fixare în industria aerospațială, auto, bunuri de larg consum și industria alimentară și de ambalare.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco FO-121-45 are o bază cu flanșă pentru montare pe picior pentru o instalare sigură pe o suprafață orizontală.
- Este echipat cu un mâner de pârghie cu o singură mână pentru a apăsa pistonul pe o piesa de prelucrat pentru a o ține pe loc.
- Acest piston are o înălțime de 0.79 inchi și o limită de deplasare de 1.77 inci.
- Clema are o cursă fixă a pistonului de 45 mm și o cursă de prindere de 3 mm.
- Această clemă are o capacitate maximă de reținere de 675 lb.
- Are o construcție din oțel pentru rezistență structurală pentru a preveni îndoirea/ruperea sub sarcină grea.
- Această clemă poate susține doar sarcini axiale și necesită un suport radial suplimentar al pistonului pentru manipularea sarcinilor laterale.
Accesorii compatibile:
- Destaco K1222, K508, K612, K816: Raptor Supplies poate furniza aceste plăcuțe de împingere pivotante pentru utilizare cu clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco FO-121-45 pentru operarea de prindere de înaltă performanță, fără a deteriora suprafețele prinse.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco FO-121-45 este fabricată în conformitate cu standardele industriale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco FO-121-45 are găuri filetate pe baza sa cu flanșă montată pe picior pentru o montare rapidă pe o suprafață orizontală/piesa de prelucrat.
- Această clemă poate fi deșurubată cu ușurință folosind o șurubelniță pentru mutarea dintr-un loc în altul.
Întrebări frecvente:
Q. Are Raptor Supplies oferta Destaco FO-121-45 clema cu actiune in linie dreapta in alte variante?
A. Raptor Supplies oferă variante de cleme similare, cum ar fi Destaco FO-122-45 Clemă cu acțiune în linie dreaptă, având roată cu o singură mână pentru controlul precis al cursei pistonului. De asemenea, furnizam Destaco FO-120 clemă pentru operare cu două mâini folosind un piston și o pârghie manuală. Puteți răsfoi Cleme în linie dreaptă din seria FO, FL, G pagina de pe site-ul nostru pentru alte opțiuni de montare, cum ar fi flanșa frontală și baza orificiului traversant.
Î. Cum funcționează clemele cu acțiune în linie dreaptă?
A. Clemele cu acțiune în linie dreaptă sunt acționate manual pentru a roti pârghia sau mânerul pentru a împinge pistonul clemei împotriva pieselor de prelucrat și a le ține în siguranță.
Î. Cum diferă forța de strângere de forța/capacitatea de reținere?
A. Termenul „forță sau capacitate de reținere” indică rezistența ideală a clemei pentru menținerea echipamentului, pieselor de prelucrat sau tablei de pe linia de asamblare sau în timpul altor aplicații industriale. Forța de prindere este măsurată în timpul procesului de fabricare a clemei, deci nu oferă o măsură practică a capacității clemei. Forța de strângere sau forța de exercitare denotă forța efectivă exercitată de clemă asupra pieselor de prelucrat pentru a le ține. Forța de strângere este în general mai mică decât capacitatea de reținere, datorită mai multor factori, cum ar fi poziția axului în bara de strângere și forța opusă aplicată pe clemă.
Î. Destaco furnizează versiuni personalizate sau speciale ale clemelor lor în funcție de aplicații?
A. Destaco poate furniza versiuni personalizate de cleme la cerere. Personalizările pot varia de la o culoare diferită a mânerelor până la eliminarea logo-ului Destaco de pe cleme.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco?.
A. O unsoare de cuplare, cum ar fi Mobil XTC, este recomandată pentru utilizare cu clemele mecanice ale mărcii.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
A. Toate clemele din oțel carbon Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura din cauza mediilor industriale dure. Destaco furnizează, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.
Î. Sunt clemele Destaco folosite pentru ridicare sau aplicații de ridicare?
R. Nu, clemele Destaco sunt clasificate pentru încărcare numai pentru aplicații de prindere. Nu sunt proiectate pentru aplicații de ridicare sau ridicare.