Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DWA5850 Sds Max Bull Point 12 In | AC6LDG 34D577

DEWALT DWA5850 Sds Max Bull Point 12 in

În stoc
Articol: AC6LDG Model: DWA5850Crucea Ref: 34D577

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€60.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSDS Max Bull Point
Lungime12 "
Lungime totală12 "
Dimensiunea coziiMAX SDS
Tip ShankSDS Max

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.61
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8207903085
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DWA5850 Sds Max Bull Point 12 in
€60.69 /unitate