Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORIAN CNC-75 Coadă pentru scule de moletare 3 5/8 inch Lungime totală | AC9BNA 3FHD8

DORIAN Coadă sculă de moletare CNC-75 3 5/8 inch Lungime totală

În stoc
Element: AC9BNA Model: CNC-75Ref încrucișat: 3FHD8
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
€862.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnealtă de scule Knurling
Lungime totală3.625 "
CoadăPătrat
Înălțimea gambei3 / 4 "
Lungime coadă3.25 "
Lățimea cozii3 / 4 "
TipModular CNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5355
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8466308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăÎnălțimea gambeiLungime coadăLățimea coziiPreț
DORIAN CNC-100 Coadă pentru scule de moletare 4 7/8 inch Lungime totală | AC9BNB 3FHD9 CNC-1004.875 "1"4.5 "1"€994.33
DORIAN CNC-125 Coadă pentru scule de moletare 5 3/8 inch Lungime totală | AC9BNC 3FHE1 CNC-1255.375 "1.25 "5"1.25 "€941.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORIAN Coadă sculă de moletare CNC-75 3 5/8 inch Lungime totală
€862.71 /unitate