Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DREMEL 3000-1/24 Instrument rotativ 120 V 1.2 A | AA6MCR 14H446

DREMEL 3000-1/24 Instrument rotativ 120 V 1.2 A

În stoc
Element: AA6MCR Model: 3000-1 / 24Crucea Ref: 14H446
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
€149.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument rotativ
Amplificatoare @ 120V1.2
RPM fără încărcare5000 - 32000
Viteză5000 la 32000
Lungimea sculei8
Greutatea sculei3.24 lb.
Voltaj120 V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4625
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS8467290090
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Dremel 3000-1/24 este o trusă de scule de înaltă performanță, cu viteză variabilă, care conține o unealtă rotativă Dremel 3000, un ghidaj de șlefuire / șlefuire, o cutie de transport rigidă și 24 de accesorii pentru scule rotative cu o carcasă pentru accesorii.
    • Instrumentul rotativ Dremel este potrivit pentru șlefuirea, canelura, modelarea, tăierea, șlefuirea, lustruirea și sculptarea diferitelor materiale, inclusiv metale, lemn, materiale plastice, piatră, sticlă, ceramică și porțelan. Dispune de un interval de rpm fără sarcină de 5000 - 35000, un motor puternic de 1.2 A, capac EZ Twist cu o cheie integrată, construcție cu rulmenți cu bile și perii de motor înlocuibile.
    • Această unealtă rotativă de 120 V are un design eficient al ventilatorului și orificii laterale care ajută la menținerea sculei în timp ce este folosită pentru durate lungi.
    • Alegeți alte seturi de instrumente rotative disponibile în A 1.6, A 1.15 or A 8 variante.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DREMEL 3000-1/24 Instrument rotativ 120 V 1.2 A
€149.83 /unitate