Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON FD3030 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Fd, întrerupător complet | AG8NHL 46MX15

EATON FD3030 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Fd, întrerupător complet

În stoc
Articol: AG8NHL Model: FD3030Crucea Ref: 46MX15
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
€1,082.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC35kAIC @ 480V
amperi30A
Tip cadruFD
Număr de poli3
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)8.59
Lățimea navei (cm)10.49

Detalii produs:

    • Întrerupător din seria C, ideal pentru aplicații de alimentare inversă în echipamente electronice sensibile pentru a oferi protecție la scurtcircuit, defecțiune la pământ și supracurent
    • Dispune de o carcasă turnată evaluată la 30 A și 600 VAC / 250 VDC (50 /60 Hz) și o declanșare termomagnetică cu o capacitate maximă de întrerupere de 35 kA la 480 VAC
    • Stilul de montare cu șuruburi și conexiunea terminală pe partea de sarcină facilitează atașarea ușoară la mai multe secțiuni ale panourilor
    • Rezistă la temperaturi de până la 40 de grade C
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelEvaluare AICamperiTip cadruArticolNumăr de poliVoltajPreț
EATON ED2200 Disjunctor cu carcasă turnată Întrerupător cu carcasă turnată, 200 A | AG8MTQ 46MW63 ED220065kAIC @ 240V200AEDÎntrerupător de circuit2240V€815.48
EATON ED3100 C întrerupător complet cu carcasă turnată, cadru F, Ed, întrerupător complet | AG8MUP 46MW64 ED310065kAIC @ 240V100AEDÎntrerupător de circuit3240V€1,081.01
EATON ED3125 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Ed, întrerupător complet | AG8MUR 46MW65 ED312565kAIC @ 240V125AEDÎntrerupător de circuit3240V€1,081.01
EATON ED3150 C întrerupător complet cu carcasă turnată, cadru F, Ed, întrerupător complet | AG8MUT 46MW66 ED315065kAIC @ 240V150AEDÎntrerupător de circuit3240V€1,160.46
EATON ED3175 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Ed, întrerupător complet | AG8MUU 46MW67 ED317565kAIC @ 240V175AEDÎntrerupător de circuit3240V€1,160.46
EATON ED3200 C întrerupător complet cu carcasă turnată, cadru F, Ed, întrerupător complet | AG8MUV 46MW68 ED320065kAIC @ 240V200AEDÎntrerupător de circuit3240V€1,160.46
EATON ED3225 Întrerupător cu carcasă turnată Întrerupător cu carcasă turnată, 225 A | AG8MUW 46MW69 ED322565kAIC @ 240V225AEDÎntrerupător de circuit3240V€1,160.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON FD3030 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Fd, întrerupător complet
€1,082.62 /unitate