Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAZYPOWER 30063/B Burghiu frezat de schimb M2 2-5/8 Lungime | AH6WDV 36JG19

EAZYPOWER 30063/B Burghiu frezat de schimb M2 2-5/8 Lungime

În stoc
Articol: AH6WDV Model: 30063 / BCrucea Ref: 36JG19
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
€4.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de lemn
Bit Dia.7 / 64 "
MaterialM2 HSS
Număr de bucați1
Lungime totală2.625 "
Dimensiunea cozii7 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)0.25
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Stil de burghiu: Jobber

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.Lungime totalăDimensiunea coziiPreț
EAZYPOWER 30057/B Burghie de frezat de schimb M2 2-1/4 Lungime | AH6WDU 36JG17 30057 / B3 / 32 "2.25 "3 / 32 "€3.62
EAZYPOWER 30064/B Burghiu frezat de schimb M2 2-3/4 Lungime | AH6WDW 36JG21 30064 / B1 / 8 "2.75 "1 / 8 "€4.32
EAZYPOWER 30065/B Burghiu frezat de schimb M2 2-7/8 Lungime | AH6WDX 36JG23 30065 / B9 / 64 "2.875 "9 / 64 "€23.63
EAZYPOWER 30091/B Burghiu de frezat de schimb M2 3-1/4 Lungime | AH6WDY 36JG27 30091 / B11 / 64 "3.25 "11 / 64 "€7.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAZYPOWER 30063/B Burghiu frezat de schimb M2 2-5/8 Lungime
€4.32 /unitate