EDWARDS SIGNALING 57EDFG-R5 Lumină stroboscopică de rezistență, verde, 240 VCA, 0.1 A

Articol: CF4NPJ Model: 57EDFG-R5
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStrobe lumina
CuloriVerde
Evaluare curent0.1A
Diametru6-1/2 "
ÎmprejmuireCarcasă NEMA 4X
Înălţime8"
Tip lămpiXenon
Material LensPolicarbonat
Sursă de luminăStroboscop dublu intermitent
StandardUL.png, CUL.png
Voltaj240 VAC la 50/60 Hz

Variante de produs

ProdusModelCuloriEvaluare curentVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 57EDFA-G1 Lumină stroboscopică rezistentă, chihlimbar, 24 VDC, 2.2 A nominal | CF4NNX 57EDFA-G1Chihlimbar2.2A24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 57EDFA-N5 Lumină stroboscopică rezistentă, chihlimbar, 120 VCA, 6 1/2 inchi dia. | CF4NNY 57EDFA-N5Chihlimbar-120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 57EDFA-R5 Lumină stroboscopică pentru utilizare grea, chihlimbar, 240 VCA, 0.1 A nominal | CF4NNZ 57EDFA-R5Chihlimbar0.1A240 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 57EDFB-G1 Lumină stroboscopică rezistentă, albastră, 24 VDC, conductă de 3/4 inch | CF4NPA 57EDFB-G1Albastru-24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 57EDFB-N5 Lumină stroboscopică rezistentă, albastră, 120 VCA, 0.2 A nominal | CF4NPB 57EDFB-N5Albastru0.2A120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 57EDFB-R5 Lumină stroboscopică pentru utilizare grea, albastră, 240 VCA, 0.1 A nominal | CF4NPC 57EDFB-R5Albastru0.1A240 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 57EDFC-G1 Lumină stroboscopică rezistentă, transparentă, 24 VDC, 2.2 A nominal | CF4NPD 57EDFC-G1-2.2A24 VDC-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 57EDFG-R5 Lumină stroboscopică de rezistență, verde, 240 VCA, 0.1 A