Cilindrul hidraulic de uz general Enerpac RC101 este ideal pentru ridicarea, împingerea, tragerea, îndoirea și susținerea mașinilor și echipamentelor grele în timpul operațiunilor de întreținere sau reparații din medii industriale.
Caracteristici:
- Cilindrul hidraulic de uz general Enerpac RC101 vine cu filete pentru guler și piston și găuri de montare, care permit o instalare fără efort și o integrare perfectă într-o gamă largă de aplicații.
- Încorporează un sistem robust de rulmenți cu benzi de uzură compozite, asigurând o rezistență excepțională la sarcina laterală și minimizând uzura cilindrului pentru o funcționare lină și fiabilă.
- Acest cilindru hidraulic este echipat în plus cu sistemul de arc pretensionat Trio Hybrid, permițând o retragere mai rapidă și îmbunătățind semnificativ eficiența și productivitatea generală.
- Este echipat cu un inel de oprire ranforsat pentru a rezista la sarcini grele și la condiții dure de operare, asigurând performanță și durabilitate fiabile.
- Acest cilindru hidraulic are garnituri din polietilenă de calitate superioară, oferind o durabilitate superioară, cu uzură redusă și un risc redus de scurgere, ceea ce duce la o durată de viață extinsă.
Accesorii compatibile:
- Enerpac AW102 Suport de montare: Acest suport de montare este proiectat pentru a oferi o conexiune stabilă și de încredere, asigurând că cilindrul hidraulic rămâne fixat în siguranță în timpul funcționării. Acest lucru sporește fiabilitatea, siguranța și stabilitatea instalațiilor cilindrilor hidraulici.
- Enerpac REB10 Clevis Eye Piston: Este o componentă utilizată în sistemele hidraulice pentru a conecta cilindrul hidraulic la sarcina sau echipamentul aflat în funcțiune. Dispune de un ochi de șneală la un capăt, oferind un punct de atașare sigur pentru conectarea cilindrului la diferite tipuri de atașamente de sarcină sau dispozitive de ridicare.
Întrebări frecvente:
Î. Cum se depozitează cilindrii hidraulici?
A. Cilindrii hidraulici trebuie depozitați la o temperatură constantă și în condiții uscate. Ele nu ar trebui să fie afectate de agenți agresivi, cum ar fi aburul sau orice fel de corozivi. În timpul depozitării, orificiile de ulei ale cilindrului trebuie sigilate cu dopuri adecvate din plastic sau metal.
Î. Care este diferența dintre un cilindru cu acțiune simplă și dublă?
A. Cilindrii cu dublă acțiune au un orificiu la fiecare capăt care este alimentat cu fluid hidraulic sau ulei atât pentru funcțiile de retragere, cât și de extindere ale pistonului. În timp ce, în cilindrii cu simplă acțiune, fluidul hidraulic intră printr-un orificiu de la un capăt al cilindrului care extinde tija fără a fi nevoie de ulei.
Î. Este cilindrul hidraulic de uz general Enerpac RC101 fără rugină?
R. Da, are un finisaj email copt care oferă o rezistență sporită la coroziune.
Î. Ce accesorii sunt incluse cu cilindrul hidraulic de uz general Enerpac RC101?
A. Acest cilindru este inclus cu un cuplaj CR400, capac de praf și protecție pentru filet guler.
Î. Care sunt pașii de întreținere pentru cilindrul hidraulic de uz general Enerpac RC101?
A.
Pentru a asigura performanță și longevitate optime, urmați acești pași de întreținere:- Curățați regulat cilindrul pentru a îndepărta murdăria, resturile sau contaminanții care îi pot afecta funcționalitatea.
- Efectuați inspecții pentru a identifica orice semne de scurgere, deteriorare sau uzură anormală pe piston, garnituri sau alte componente ale cilindrului.
- Aplicați lubrifiere părților mobile ale cilindrului conform instrucțiunilor producătorului.
- Inspectați conexiunile și fitingurile pentru a vă asigura că sunt strânse corect și fără deteriorare sau uzură.
Î. Ce fluid este folosit în acesti cilindri hidraulici Enerpac RC101?
A. Lichidul hidraulic este o componentă crucială utilizată în mașinile și echipamentele hidraulice pentru a transmite puterea. Funcționează ca un ulei necompresibil sau mediu lichid care facilitează transferul de forță dintr-un punct în altul din cadrul sistemului hidraulic. În timp ce diverse substanțe pot servi ca fluide hidraulice, cele mai comune tipuri sunt pe bază de minerale, pe bază de petrol, pe bază de apă sau materiale sintetice. Aceste fluide hidraulice joacă un rol vital în asigurarea funcționării eficiente și fără probleme a sistemelor hidraulice în diferite industrii și aplicații.