Cilindrul hidraulic Enerpac RCH-302 servește ca un actuator liniar pentru a oferi cursă și forță unidirecțională în aplicații de inginerie marină și offshore. Este ideal pentru utilizare în industria aerospațială, agricolă, petrol și gaze, minerit și alimentație și producție.
Caracteristici:
- Cilindru hidraulic cu acțiune simplă Enerpac RCH-302 este utilizat pentru ridicarea, împingerea, tragerea, îndoirea și susținerea sarcinilor grele.
- Dispune de un arc pretensionat pentru a îmbunătăți rata de retragere și un sistem unic de rulmenți GR2 pentru a îmbunătăți rezistența la sarcină laterală.
- Acest cilindru hidraulic RCH-302 Enerpac cu un design de piston gol facilitează atât operațiunile de tragere, cât și de împingere și are un finisaj email copt, oferind rezistență la coroziune.
- Are un tub central plutitor placat cu nichel pentru a crește durata de viață a produsului și un filet de guler pentru o fixare ușoară.
- Acest cilindru hidraulic RCH-302 Enerpac are o construcție din oțel cu finisaj email copt pentru rezistență la coroziune pe suprafețele expuse și rigiditate structurală.
Accesorii compatibile:
- Enerpac Șa tubulară HP3015 este utilizat pentru a atașa cilindrul la un suport de montare sau de fixare, permițând poziționarea sau instalarea sigură a cilindrului într-o locație sau orientare specifică.
Întrebări frecvente:
Î. Ce înțelegem prin cilindru piston?
A. Un cilindru hidraulic cu sau fără piston se numește cilindru cu piston.
Î. Care sunt diferitele tipuri de cilindri hidraulici?
A. Cilindrii hidraulici cu acțiune simplă, dublă acțiune, tandem și telescopici / hidraulici cu acționare sunt 4 tipuri diferite de cilindri hidraulici.
Î. Care este lungimea cursei acestui cilindru hidraulic?
A. Cilindrul RCH-302 are o lungime de cursă de 2.5 inci.
Î. Care sunt diferitele tipuri de cilindri hidraulici?
A. Cilindrii hidraulici cu acțiune simplă, dublă acțiune, tandem și telescopici / hidraulici cu acționare sunt 4 tipuri diferite de cilindri hidraulici.
Î. Care este scopul unui cilindru hidraulic cu piston tubular?
A. Pistonul tubular permite atât forțele de împingere, cât și de tragere, făcând cilindrul versatil pentru aplicații de tensionare în care forța trebuie aplicată în ambele direcții.
Î. Cum se întreține cilindrul hidraulic cu acțiune simplă Enerpac RCH-302?
A.
- Inspectați regulat cilindrul pentru scurgeri sau deteriorare.
- Păstrați cilindrul și componentele sale curate de murdărie și resturi.
- Asigurați-vă lubrifierea corespunzătoare a pieselor mobile ale cilindrului.
- Depozitați cilindrul într-un mediu curat și uscat atunci când nu este utilizat.