FABORY L51010.160.0060 Hex Head Cap Screw, M16 x 2 Thread Size, A2 Grade, 80PK | CG7ZEJ 42GN56

FABORY L51010.160.0060 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M16 x 2, calitate A2, 80 buc.

În stoc
Articol: CG7ZEJ Model: L51010.160.0060Crucea Ref: 42GN56

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€223.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM16x2
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare60
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului10 mm
Tip capHex
Șef Lățime24 mm
Lungime60mm
Min. Lungimea firului60 mm
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 933
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.4446
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L51010.160.0060 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M16 x 2, calitate A2, 80 buc.
€223.10 /ambalaj