Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39000.706.0350 Ştift conic, dimensiune #10 X 3-1/2, calitate oţel cu tăiere liberă | CG8NYX 41LL94

FABORY U39000.706.0350 Știft conic, dimensiune #10 X 3-1/2, calitate din oțel cu tăiere liberă

În stoc
Articol: CG8NYX Model: U39000.706.0350Ref. cruce: 41LL94 / 177T10
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
€25.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare3 1 / 2
finalizareaSimplu
CalitateOțel de tăiat gratuit
Dia de sfârșit mare.0.705 - 0.707 "
Lungime3 1 / 2 "
Tip PinStandard
Mărimea# 10 x 3 1/2
Diafragmă mică.#10
StandardASME B18.8.2
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.175
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39000.706.0350 Știft conic, dimensiune #10 X 3-1/2, calitate din oțel cu tăiere liberă
€25.83 /unitate