Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FAZTEK 10AC7814 Panel Retainer 2 In | AE4BQP 5JB82

FAZTEK 10AC7814 Reținere panou 2 in

În stoc
Articol: AE4BQP Model: 10AC7814Crucea Ref: 5JB82

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport panou, 2 "W
finalizareaAnodizare clară
Material6063-T6 Aluminiu
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8302496085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FAZTEK 10AC7814 Reținere panou 2 in
€11.35 /unitate