Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Debitmetru mecanic de lichid FILLRITE 807-CL, conexiune FNPT de 3/4 inchi | AH2BQG 24KJ10

FILLRITE Debitmetru mecanic lichid 807-CL, conexiune FNPT de 3/4 inch

În stoc
Articol: AH2BQG Model: 807-CLCrucea Ref: 24KJ10
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
€538.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru mecanic
Dimensiunea conexiunii3 / 4 "
Tip conexiuneFNPT
Gama de debit19 - 76 lpm
Presiune maximă50 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.295
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)22.86
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Contor de litri Fill-Rite 807CL conceput pentru dozarea fluidelor vâscoase precum motorina, kerosenul și benzina în pompe de transfer cu debite cuprinse între 19 și 76 LPM
    • Dispune de construcție din fontă rezistentă pentru durabilitate, afișaj resetabil din 3 cifre pentru calibrarea ușoară a câmpului, bază filetată de 2 inch pentru montarea rezervorului și orificii de intrare / ieșire cu instalare ușoară atât în ​​orientări verticale cât și orizontale
    • Compatibil cu fluide, inclusiv motorină, benzină, ulei ușor, băuturi spirtoase minerale, heptani, E15 și fluide Stoddard
    • Listat UL, marcat CE, certificat Ex și conform ATEX

Variante de produs

ProdusModelLungimeAcurateteDimensiunea conexiuniiMax. ViscozitateMaterial sigiliutempFirTipPreț
Debitmetru mecanic de lichid FILLRITE 807CN1, etanșare Viton, conexiune FNPT | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150NPTLichid€687.03
Debitmetru digital FILLRITE 900CD, 50 PSI, filet NPT, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140 grade FNPTDiscul nutritiv€917.81
Debitmetru mecanic pentru lichide FILLRITE 900CD1.5, mecanism cu disc nutant | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140 grade FNPTDiscul nutritiv€1,032.06
Debitmetru mecanic de lichid FILLRITE 900CDBSPT, filet BSPT, dimensiune țeavă de 1 inch | AC4RXT 30J080 900CDBSPT8"+/- 125%1 BSPT50 SSUBuna / Viton140 grade FBSPPDiscul nutritiv€1,129.84
FILLRITE 900CD1.5BSPT Debitmetru mecanic lichid, filet BSPT de 1-1/2 inch | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140 grade FBSPPDiscul nutritiv€1,129.84
Debitmetru mecanic de lichid FILLRITE 807C1, conexiune MNPT de 1 inch | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) și Buna150NPTLichid€503.89
FILLRITE 901C1.5 Debitmetru mecanic de lichid, conexiune MNPT de 1-1/2 inch | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) și Buna150NPTLichid€752.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FILLRITE Debitmetru mecanic lichid 807-CL, conexiune FNPT de 3/4 inch
€538.22 /unitate