FLUORAMICS

Din 1967, Fluoramics produce grăsimi, uleiuri și etanșanți pentru filete compatibile cu oxigen/clorul. Cu sediul în Winona, Minnesota, SUA, marca este cunoscută pentru lubrifianții săi de înaltă calitate, utili pentru industria de producție și de automobile. Citeste mai mult

Filtru

Ungere

Consumabile de laborator

Adezivi de etanșare și bandă

Ungere Filtru

LubrifianțiVezi tot

  • Grăsimile

    Unsoare pentru ax de înaltă temperatură Tufoil, potrivite pentru utilizarea cu mașini rotative de mare viteză, cum ar fi motoarele de aparate și etrierele de frână. Fabricat din coloizi de PTFE și molibden solubil și au un punct de aprindere maxim de 392 de grade F. De asemenea, sunt disponibile grăsime Lox-8 PTFE și lubrifiant siliconic Chem-8

  • Uleiuri

    Inhibitori de coroziune Tufoil Gun-Coat proiectați pentru utilizarea pe arme de foc, inclusiv pistoale, puști și puști. Ajută la scăderea temperaturii cilindrului pentru o durată de viață prelungită și previne acumularea de carbon, plumb și cupru pentru curățări îmbunătățite după tragere. De asemenea, sunt disponibile uleiuri de motor pentru autoturisme/camion și uleiuri industriale

  • Penetranți și lubrifianți

    Etanșanti de filet Lox-72 certificati NASA (ASTM G8), ideali pentru aplicații în care sunt prezente oxigen/substanțe chimice dure. Sunt neinflamabile, inodore și netoxice și pot rezista la temperaturi extreme de până la 550 de grade F. De asemenea, sunt disponibili inhibitori de coroziune HinderRust

Despre FLUORAMICS

Catalogul extins al Fluoramics include unsori, uleiuri industriale și de automobile, sticle și borcane și benzi din PTFE. Al brandului uleiuri industriale formează un amestec omogen atunci când este amestecat sub o presiune electrostatică a particulelor de PTFE. Acestea reduc uzura, vibrațiile, zgomotul și frecarea dintre piesele mecanice pentru a reduce timpul de nefuncționare și pentru a îmbunătăți durata de viață. Acești lubrifianți sunt un amestec de uleiuri sintetice și minerale și sunt ideali pentru mașini, pompe, angrenaje, sisteme hidraulice și compresoare. Fluoramica grăsimi de iluminat sunt ideale pentru aplicații care necesită o temperatură scăzută, cuplu de rupere și uzură scăzute. Sunt potrivite pentru lubrifierea rulmenților fini, angrenajelor, pasilor, roboților și rulmenților servo.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile Fluoramics încrucișează referințe individuale la numerele de model echivalente Krytox, Vulcan Hart și 3-IN-ONE pentru grăsimi și uleiuri. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Fluoramics disponibile.

Livrarea

Lubrifianții fluoramici au dimensiuni mici și necesită ambalaje compacte. Sunt potrivite pentru expediere prin curier și transport aerian.

Denumiri comerciale majore

Fluoramics Tufoil Gun-Coat

Fluoramics Tufoil Gun-Coat încorporează ingineria lubrifianților Moly / PTFE pentru a netezi operațiunile mașinii. Protejează echipamentul împotriva coroziunii...Citeste mai mult 

Etanșanti Fluoramics Formula-8

Marca Sigilanți pentru filete Formula-8 sunt utile pentru aplicații care nu sunt compatibile cu oxigenul în industria aerospațială și auto. Sunt făcute o...Citeste mai mult 

Lubrifianți Fluoramics Lubit-8

Lubrifianți Fluoramics Lubit-8 pătrundeți adânc în piulițe și șuruburi pentru a evita înghețarea și eliberați încuietorile ușilor lipicioase. Ele extind serul rulmenților...Citeste mai mult 

FLUORAMICĂ Avantaje competitive

Fluoramics HinderRUST

Fluoramics HinderRUST acționează ca un lubrifiant și agent de umectare care se leagă de suprafață pentru rezistență la coroziune. Se aplică pe metale fabricate, cabluri de sârmă, palanuri, vehicule și mașini în medii de coastă și în industria petrolului și gazelor. Acest lubrifiant se deplasează între plăci metalice și piulițe / șuruburi pentru a preveni lipirea acestora.

Întrebări Frecvente

Fluoramics Formula-8 poate fi utilizat cu oxigen lichid și gazos?

Da, Formula-8 este sigur pentru utilizare cu oxigen lichid și gazos conform standardelor de testare ASTM.

Care este diferența dintre pasta LOX-8 Fluoramics și grăsimea LOX-8?

Pasta LOX-8 este mai groasă și ideală pentru etanșarea fileturilor din îmbinările țevilor. Unsoarea LOX-8, fiind mai subțire, este potrivită pentru lubrifierea rulmenților.

Cum se folosește Tufoil Gun-Coat în arme de foc?

Curățați bine arma de foc și aplicați Gun-Coat pe toate părțile mobile, glisiere, arcuri, mecanisme de declanșare și interiorul și exteriorul țevii. Vârful său de precizie asigură aplicarea precisă cu o acuratețe maximă.

De ce toți etanșanții, lubrifianții și benzile de la Fluoramics sunt fabricate din PTFE?

Fluoramica? produsele sunt proiectate cu PTFE datorită naturii lor hidrofobe și nereactive și a coeficientului scăzut de frecare.

Produse exclusive pentru marcă