Functional Devices, Inc. Releul precablat închis RIB2421C este utilizat în setări comerciale și industriale pentru gestionarea circuitelor electrice pentru a controla iluminatul, încălzirea, ventilația, aerul condiționat și alte sisteme de automatizare a clădirilor.
Caracteristici:
- Dispozitive funcționale Releul precablat închis RIB2421C permite montarea la suprafață pentru o instalare convenabilă pe diferite suprafețe.
- Acest releu precablat închis are un tip de conexiune electrică a firului, simplificând sarcinile de cablare și sporind ușurința în utilizare.
- Vine cu o tensiune de bobină de 24 VAC / DC, oferind compatibilitate cu o gamă largă de sisteme electrice.
- Acest releu precablat închis oferă un curent nominal de 10A, ceea ce îl face potrivit pentru controlul aparatelor de înaltă tensiune, cum ar fi ventilatoarele de evacuare, aspiratoarele și motoarele.
- Dispune de un indicator LED de stare, oferind feedback vizual asupra stării de funcționare a releului.
- Acest releu este proiectat cu o durabilitate mecanică robustă de funcționare de 10000000 de cicluri, asigurând fiabilitatea pe termen lung în diverse aplicații.
Întrebări frecvente:
Î. Care este timpul de răspuns al releului precablat inclus al dispozitivelor funcționale RIB2421C?
A. Timpul de răspuns al acestui releu este de 20 milisecunde.
Î. Care este puterea nominală a acestui releu precablat închis la tensiuni diferite?
R. Are o putere nominală de 1/2 CP la 120 VCA și o capacitate de 1 CP la 240 VCA.
Î. Cu ce standarde respectă releul precablat încorporat Functional Devices RIB2421C?
A. Acest releu este în conformitate cu UL, RoHS și CE și CSFM.