Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 Garnitură Fibră Aramidă 1/8 T 30x30 In | AE4TVH 5MRT6

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 Garnitură Fibră Aramidă 1/8" T 30x30 In

În stoc
Articol: AE4TVH Model: 3000Crucea Ref: 5MRT6

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€237.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de garnitură
CuloriAlbastru
Lungime30 "
MaterialFibre de aramidă cu un liant de nitril
Presiune maximă1000 psi
Detectabil de metaleNu
Dimensiunea conductei30 x 30 "
Temp. Gamă-100 la 700 F
Grosime1 / 8 "
TipCoală
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)76.45
Lățimea navei (cm)76.45
Codul HS6815994070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiGrosimeLăţimePreț
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 Garlock Garlock Fibră Aramidă, 1000 Psi, Dimensiunea țevii 15" X 15", Albastru | AE4TVE 5MRT3 300015 "15 x 15 "1 / 16 "15 "€42.68
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 Garnitură Fibră Aramidă 1/8" T 15x15 In | AE4TVF 5MRT4 300015 "15 x 15 "1 / 8 "15 "€78.07
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 Garnitură Fibră Aramidă 1/16" T 30x30 In | AE4TVG 5MRT5 300030 "30 x 30 "1 / 16 "30 "€134.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3000 Garnitură Fibră Aramidă 1/8" T 30x30 In
€237.44 /unitate