HOSE MASTER G300PF090 Furtun metalic 3 x 9 in | AE9UYY 6MP46

HOSE MASTER G300PF090 Furtun metalic 3 x 9 inchi

În stoc
Articol: AE9UYY Model: G300PF090Crucea Ref: 6MP46

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€553.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun flexibil din metal
Material pentru împletiturăOţel inox
Diametru3"
Dinamic Min. Raza de îndoire (în.)18.0
Tipul de montajFlanșă din oțel carbon de 150 de lire
Material furtunOţel inoxidabil
Lungime9"
Max. Temp.850 F
Max. Presiune de lucru @ 70 F250
Static Min. Raza de îndoire (în.)7.8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8307103000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruDinamic Min. Raza de îndoire (în.)Tipul de montajLungimeMax. Presiune de lucru @ 70 FStatic Min. Raza de îndoire (în.)Preț
HOSE MASTER G100CM080 Furtun metalic 1 x 8 in | AE9UYJ 6MP33 G100CM0801"9.0Oțel carbon tată NPT8"7182.7€136.05
HOSE MASTER G200PF090 Furtun metalic 2 x 9 in | AE9UYW 6MP44 G200PF0902"13.0Flanșă din oțel carbon de 150 de lire9"2755.1€433.33
HOSE MASTER G400PF090 Furtun metalic 4 x 9 in | AE9UYZ 6MP47 G400PF0904"22.0Flanșă din oțel carbon de 150 de lire9"2109.8€694.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOSE MASTER G300PF090 Furtun metalic 3 x 9 inchi
€553.72 /unitate