Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2410RT Single Flush Receptacle, 20A, 125/250V, 3-Pole, 4-Wire Grounding | BC8NNN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2410RT Single Flush Receptacle, 20A, 125/250V, 3-Pole, 4-Wire Grounding

În stoc
Articol: BC8NNN Model: HBL2410RT

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€80.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Suport conectareTerminal de inel
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminal de inel
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.23 "
Lungime3.28 "
MaterialNailon
Max. HP2
MontareMontarea cu șurub
NEMA Rating-ulL14-20R
Număr de poli3
Număr de fire4-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
Voltaj125 / 250 VAC
wattage5000 W
Lăţime1.7 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2410RT Single Flush Receptacle, 20A, 125/250V, 3-Pole, 4-Wire Grounding
€80.11 /unitate