HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP20USBLA Priză dreaptă, două tip USB 20 porturi 3 Amp 5VDC, 20A 125VAC, Light Migdale | BD4BHC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP20USBLA Priză dreaptă, două tip USB 20 porturi 3 amperi 5 VDC, 20 A 125 VAC, migdale ușoare

Articol: BD4BHC Model: SNAP20USBLA
€60.49 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriMigdală ușoară
Evaluare curentA 20
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.54 "
Lungime3.28 "
Max. HP1
NEMA Rating-ul5-20R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Voltaj125 V
Lăţime1.75 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG

Detalii produs:

    • Împământare cu 2 fire, 3 fire, duplex

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP20USBLA Priză dreaptă, două tip USB 20 porturi 3 amperi 5 VDC, 20 A 125 VAC, migdale ușoare
€60.49 /unitate