Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL HBL15PTR conector unipolar paralel tee roșu | AF7BCK 20TR16

HUBBELL Conector unipolar HBL15PTR T paralel roșu

În stoc
Articol: AF7BCK Model: HBL15PTRCrucea Ref: 20TR16
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
€235.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector unipolar
amperi150AC / DC
Amplificatoare AC150
CuloriRoșu
Material conductorAlamă
Se potriveșteUL1691
Masculin FemininFemeie-Bărbat-Bărbat
MaterialElastomer termoplastic
NEMA Rating-ul3R, 4X, 12
Stil de dispozitiv cu un singur polNas conic
Terminal de conectarePin unic
TipTee paralel
Voltaj600VAC / 250VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536698000

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
HUBBELL HBL15PTBK Conector unipolar paralel tee negru | AF7BCG 20TR13 HBL15PTBKNegru€235.35
HUBBELL HBL15PTBL conector unipolar paralel tee albastru | AF7BCH 20TR14 HBL15PTBLAlbastru€235.35
HUBBELL HBL15PTGN Conector unipolar Paralel Tee Verde | AF7BCJ 20TR15 HBL15PTGNVerde€235.35
Conector unipolar HUBBELL HBL15PTW T paralel alb | AF7BCL 20TR17 HBL15PTWAlb€235.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL Conector unipolar HBL15PTR T paralel roșu
€235.35 /unitate