Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSIZE 4791-150 Pătrat cu margine plată, oțel inoxidabil, dimensiunea corpului 5-29/32 x 3-29/32 inch | CR4QLM 463G81

INSIZE 4791-150 Pătrat cu margine plată, oțel inoxidabil, dimensiunea corpului 5-29/32 x 3-29/32 inch

În stoc
Articol: CR4QLM Model: 4791-150Crucea Ref: 463G81

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€180.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBody

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
INSIZE 4710-300 Cilindru pătrat, oțel, dimensiunea corpului de 12 inchi, dimensiunea limbii 1/16 X 1-1/16 X 8 inch, 12 inch | CR4QKZ 463G49 4710-300€6,815.22
INSIZE 4793-300 Pătrat cu margine plată, oțel inoxidabil, dimensiunea corpului 11-13/16 x 7-29/32 inch | CR4QLA 463G96 4793-300€674.90
INSIZE 4791-300 Pătrat cu margine plată, oțel inoxidabil, dimensiunea corpului 11-13/16 x 7-29/32 inch | CR4QLB 463G84 4791-300€339.78
INSIZE 4791-50 Pătrat cu margine plată, oțel inoxidabil, 2 x 1-39/64 inch Dimensiunea corpului | CR4QLC 463G85 4791-50€107.07
INSIZE 4792-50 Pătrat cu margine plată, oțel inoxidabil, 2 x 1-39/64 inch Dimensiunea corpului | CR4QLD 463G90 4792-50€113.09
INSIZE 4793-50 Pătrat cu margine plată, oțel inoxidabil, 2 x 1-39/64 inch Dimensiunea corpului | CR4QLE 463G97 4793-50€152.47
INSIZE 4793-75 Pătrat cu margine plată, oțel inoxidabil, dimensiunea corpului 3 x 2 inchi | CR4QLF 463G98 4793-75€159.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSIZE 4791-150 Pătrat cu margine plată, oțel inoxidabil, dimensiunea corpului 5-29/32 x 3-29/32 inch
€180.60 /unitate