Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IPEX USA LLC FKLM212 Butterfly Valve Lug 5 inch polipropilenă | AD7VKV 4GPN1

IPEX USA LLC FKLM212 Butterfly Valve Lug 5 inch polipropilenă

În stoc
Articol: AD7VKV Model: FKLM212Crucea Ref: 4GPN1
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
€2,019.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture
Material corpPolipropilenă armată cu sticlă
Bolt Circle Dia.8.5 "
Material discPP
Tip mânerPârghie
Material pentru căptușealăViton
Lug Dia.3 / 4-10
Max. Presiune a apei150 psi
Număr de găuri de șurub8
Dimensiunea conductei5"
StilIulie
Temp. Gamă32 la 212 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.8465
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8481805090
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelBolt Circle Dia.Material pentru căptușealăNumăr de găuri de șurubDimensiunea conducteiPreț
IPEX USA LLC FKLM109 Butterfly Valve Lug 2 1/2 Inch Polipropilenă Epdm | AD7VKK 4GPL1 FKLM1095.5 "EPDM42.5 "€1,071.03
IPEX USA LLC FKLM110 Butterfly Valve Lug 3 inch polipropilenă Epdm | AD7VKL 4GPL2 FKLM1106"EPDM83"€939.36
IPEX USA LLC FKLM111 Butterfly Valve Lug 4 Inch Polipropilenă Epdm | AD7VKM 4GPL3 FKLM1117.5 "EPDM84"€1,456.60
IPEX USA LLC FKLM112 Butterfly Valve Lug 5 inch polipropilenă Epdm | AD7VKN 4GPL4 FKLM1128.5 "EPDM85"€1,615.33
IPEX USA LLC FKLM113 Butterfly Valve Lug 6 Inch Polipropilenă Epdm | AD7VKP 4GPL5 FKLM1139.5 "EPDM86"€2,163.92
IPEX USA LLC FKLM114 Butterfly Valve Lug 8 inch Polipropilenă Epdm | AD7VKQ 4GPL6 FKLM11411.75 "EPDM88"€2,645.79
IPEX USA LLC FKLM209 Butterfly Valve Lug 2-1/2 Polipropilenă | AD7VKR 4GPL7 FKLM2095.5 "Viton42.5 "€1,338.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IPEX USA LLC FKLM212 Butterfly Valve Lug 5 inch polipropilenă
€2,019.16 /unitate