JAMCO

Din 1998, Jamco produce camioane de calitate industrială, mese, cărucioare complet sudate, dulapuri, bancuri de lucru și platforme. Compania are sediul central în South Beloit, Illinois, SUA. Citeste mai mult

Filtru

Manipularea materialului

Siguranţă

Servicii de ospitalitate și produse alimentare

Manipularea materialului Filtru

Cărucioare de preluare de stocuriVezi tot

CabineteVezi tot

  • Dulapuri pentru coșuri

    Dulapuri pentru coșuri de 45 și 60 de galoane concepute pentru a fi utilizate în depozite sau ateliere pentru depozitarea pieselor mici. Dispune de balamale de 4 inci pentru a muta o unitate goală cu camioane cu furcă și un mâner cu pârghie încuiat în 3 puncte pentru securitate

  • Bănci de cabinet

    Banci de lucru cu dulap mobil cu 2/4 sertare care se pot încuia și rotile din poliolefină/cauciuc de 5 inchi capabile să suporte sarcini de până la 1400 lb

  • Dulapuri de depozitare

Rafturi și rafturi de depozitareVezi tot

  • Rafturi Bin

    Unități de raft înclinate care conțin 58 de coșuri de plastic distribuite în 6 rafturi, fiecare raft capabil să suporte sarcini de până la 150 lb suporturi

  • Rafturi de depozitare în vrac

    Unități de depozitare grele de 57 inci, cu rafturi din oțel cu calibru 12, cu colțuri unghiulare groase de 3/16 inci pentru depozitarea echipamentelor în laboratoare sau stații de sudură

  • Rafturi

Cărucioare de depozitare și transportVezi tot

Containere și containere de depozitareVezi tot

  • Dulapuri cu cilindru

    Dulapuri complet sudate, potrivite pentru depozitarea buteliilor de propan pentru stivuitoare cu diametrul de până la 15 inchi. Dispune de părți laterale cu plasă aplatizată de calibrul 13 și șine de susținere a tubului de 1 inch pentru protecția cilindrului

  • Rafturi pentru căzi

Despre JAMCO

Linia de produse Jamco Corporation include rafturi de depozitare în vrac, cărucioare metalice utilitare, bancuri de lucru, dulapuri de siguranță, camioane și accesorii pentru rafturi. Marca produce, de asemenea, o gamă de produse mobile de depozitare, cum ar fi mese de lucru, bănci și cărucioare de serviciu, mese cu țăruși, stații de lucru și cărucioare de gunoi. Jamco aprobat de FM dulapuri de siguranță pentru lichide inflamabile sunt concepute pentru a stoca fluide combustibile de clasa I și II de până la 120 de galoane. Aceste dulapuri au un prag rezistent la scurgeri de 2 inchi pentru a reține scurgerile și balamale sudate de 4 inci pentru un transport ușor. Al brandului bancuri mobile de lucru cuprind roți din uretan de 5 inchi x 1-1/4 inci, două pivotante cu frâne și o construcție a cadrului sudat pentru rigiditate structurală. Au o suprafață de lucru din oțel de calibrul 12 și picioare din tub pătrat de 2 inchi pentru operațiuni eficiente și fără agitație. Sunt echipate cu rotile fixate si au un finisaj acoperit cu pulbere pentru a rezista la coroziune.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN-uri Jamco încrucișează referințe individuale la numerele de model Advance Tabco și Westward echivalente. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Jamco disponibile.

Livrarea

Aceste produse Jamco variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole Jamco sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Întrebări Frecvente

Care este semnificația termocauciucului folosit la rotile bancurilor de lucru ale mărcii?

Thermorubber este o roată moale de cauciuc gri, care oferă protecție a podelei și o călătorie amortizată pentru a rezista la acizi, substanțe chimice, uleiuri și substanțe caustice.

Ce factori ar trebui să fie luați în considerare atunci când alegeți un suport de depozitare în vrac Jamco potrivit?

Pentru a alege raftul potrivit pentru depozitare în vrac Jamco, ar trebui să luați în considerare factori precum dimensiunea și greutatea materialelor pe care trebuie să le depozitați și cantitatea de spațiu disponibil în unitatea dumneavoastră.

Când ar trebui să înlocuiesc dulapurile Jamco?

  • Semne de uzură și deteriorare.
  • Rugina și coroziune.

Produse exclusive pentru marcă