Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS M9220-BDA-3 Activator/oprire 177 Cuplu | AD4HLC 41P597

JOHNSON CONTROLS M9220-BDA-3 Actuator pornit / oprit 177 Cuplu

În stoc
Element: AD4HLC Model: M9220-BDA-3Crucea Ref: 41P597

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€591.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă131 F
Adâncime3-3/8 "
Legăturile electriceCablu
Înălţime10.5 "
Tip montareMontare directă
consum de energie24.6 VA
Rating-ul puterii25 VA
Tipul axuluiPrindere cu autocentrare
Tip de semnalOn / Off
Întoarcerea primăveriiDa
Accident vascular cerebral Deg.90
Sincronizare (sec.)24 la 57
Cuplul177 In.Lbs.
TipPrimăvară-Întoarcere
VoltajAC 230
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.375
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)15.88
Codul HS8501104060
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTipul comutatoruluiTemperatura ambientală. GamăAdâncimeSincronizare (sec.)CuplulVoltajLăţimeÎnălţimePreț
JOHNSON CONTROLS M9203-BGA-2 Activator/oprire 27 Cuplu | AD4HJG 41P553 M9203-BGA-2-140 F2-1/4 "7527 In.Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "€294.56
JOHNSON CONTROLS M9203-BGB-2 Activator/oprire 27 Cuplu | AD4HJH 41P554 M9203-BGB-21 SPDT140 F2-1/4 "7527 In.Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "€342.72
JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2 Activator/oprire 27 Cuplu | AD4HJJ 41P555 M9203-BUA-2-140 F2-1/4 "7527 In.Lbs.85 - 264 AC3.25 "6.375 "€352.19
JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2Z Activator/oprire 27 Cuplu | AD4HJK 41P556 M9203-BUA-2Z-140 F2-1/4 "7527 In.Lbs.85 - 264 AC3.25 "6.375 "€366.15
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2 Activator/oprire 27 Cuplu | AD4HJL 41P557 M9203-BUB-21 SPDT140 F2-1/4 "7527 In.Lbs.85 - 264 AC3.25 "6.375 "€345.61
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2Z Activator/oprire 27 Cuplu | AD4HJM 41P558 M9203-BUB-2Z1 SPDT140 F2-1/4 "7527 In.Lbs.85 - 264 AC3.25 "6.375 "€377.74
JOHNSON CONTROLS M9220-BAA-3 Actuator cu retur cu arc, pornit/oprit, cuplu 177 lb-in | AD4HLA 41P595 M9220-BAA-3-131 F3-3/8 "24 la 57177 In.Lbs.AC 1204"10.5 "€513.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9220-BDA-3 Actuator pornit / oprit 177 Cuplu
€591.86 /unitate